Square D Egb14030epd | Devre Kesicideki Cıvata | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D EGB14030EPD Cıvata Devre Kesici, Egb, 30 A, 277 VAC, 1P, 35kAIC @ 480V | AG8MYH

SQUARE D EGB14030EPD Cıvata Açık Devre Kesici, Egb, 30 A, 277 VAC, 1P, 35kAIC@480V

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8MYH Modeli: EGB14030EPD
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
€1,281.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
AIC Derecelendirmesi35kAIC @ 480V
Amper30A
çerçeve TipiEGB
Kutup sayısı1
Gerilim277V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.94
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)18.29
Gemi genişliği (cm)13.46

Ürün Detayı:

  • Square D EGB14030EPD, bir elektrik sistemine aşırı yük ve kısa devre koruması sağlamak için kullanılan UL listeli ve CSA sertifikalı bir minyatür devre kesicidir.
  • Bu cıvatalı devre kesici HACR / HID sınıfındadır ve 35 V'ta maksimum 480 kAIC kesme derecesine sahiptir.
  • Bu Kare D devre kesici, NF panellerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve bir termal manyetik açma ünitesi, bir açma göstergesi ve alüminyum bağlantı pabuçları içerir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC Voltaj DerecesiAmperÇerçeve boyutuMaks. Alan sayısı Tel BoyutuKutup sayısıGerilimgenişlikÜcret
KARE D EGB14015 Devre Kesici 15a 1p 35ka 277v Üzerinde Cıvata | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6 AWG1-0.98 "€144.61
KARE D EGB24015 Devre Kesici 15a 2p 35ka 277v Üzerinde Cıvata | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG2-1.96 "€377.22
KARE D EGB34015 Devre Kesici 15a 3p 35ka 277v Üzerinde Cıvata | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG3-3"€576.72
KARE D EGB34050 Devre Kesici 50a 3p 35ka 277v Üzeri Civata | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2 / 0 AWG3-3"€576.72
KARE D EGB34070 Devre Kesici 70a 3p 35ka 277v Üzerinde Cıvata | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2 / 0 AWG3-3"€733.52
SQUARE D EGB14020 Kompakt Şalter, Cıvata Bağlantılı, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-€144.61
KARE D EGB14020EPD Devre Kesici Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic @ 480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-€1,281.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D EGB14030EPD Cıvata Açık Devre Kesici, Egb, 30 A, 277 VAC, 1P, 35kAIC@480V
€1,281.34 / Adet