SQUARE D EJB14020EPD Bolt-on Circuit Breaker, 20 A, 277 V, 65 kA at 480 V
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
Amper | 20 |
çerçeve Tipi | EJB |
Kutup sayısı | 1 |
Gerilim | 277 |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.93 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 18.54 |
Gemi genişliği (cm) | 13.97 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00