Kare D Ejb14030epd E-Çerçeve Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D EJB14030EPD Minyatür Devre Kesici, 1 Kutuplu, 1 Faz, 277V, Civatalı | CE6HZJ

SQUARE D EJB14030EPD Minyatür Devre Kesici, 1 Kutuplu, 1 Faz, 277V, Civatalı

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6HZJ Modeli: EJB14030EPD

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€1,961.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
Amper30
çerçeve TipiEJB
GTIN785901457374
Kutup sayısı1
Gerilim277
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)18.54
Gemi genişliği (cm)13.97
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Ekipmanı toprak arızası koşullarının neden olduğu hasarlardan korumak için tasarlanmış Kare D EJB14030EPD mini devre kesici
  • LI (uzun süreli ve anlık) akım sınırlama işlevine sahip bir termik manyetik açma ünitesi içerir
  • Hafif aşırı yüklenmeler sırasında kontakların açılmasını önleyen 40 derece C ortam sıcaklığına dayanabilir
  • Kalıplanmış kasa, akım taşıyan bileşenleri, trip cihazlarını ve diğer mekanizmaları kompakt bir alanda bir araya getirir.
  • cULus uyumlu

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıGerilimÜcret
KARE D EJB14015 Cıvata Devre Kesici Ejb 15 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NCZ EJB1401515A1277V€212.02
KARE D EJB14020 Cıvata Devre Kesici Ejb 20 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDA EJB1402020A1277V€212.02
KARE D EJB14025 Cıvata Devre Kesici Ejb 25 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDB EJB1402525A1277V€225.18
KARE D EJB14030 Cıvata Devre Kesici Ejb 30 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDC EJB1403030A1277V€212.02
KARE D EJB14035 Cıvata Devre Kesici Ejb 35 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDD EJB1403535A1277V-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D EJB14050 Bolt-On Devre Kesici, EJB, 50 A, 277VAC, 1P, 65kAIC @ 480V | AG8NDE EJB1405050A1277V€225.18
KARE D EJB14060 Cıvata Devre Kesici Ejb 60 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDF EJB1406060A1277V€225.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D EJB14030EPD Minyatür Devre Kesici, 1 Kutuplu, 1 Faz, 277V, Civatalı
€1,961.39 / Adet