Square D Ejb34100 Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D EJB34100 Cıvatalı Devre Kesici, E-Çerçeve, 3P, Termal Manyetik Açma | CE6GUZ

SQUARE D EJB34100 Cıvatalı Devre Kesici, E-Çerçeve, 3P, Termal Manyetik Açma

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CE6GUZ Modeli: EJB34100

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,247.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
Amper100
çerçeve TipiEJB
Kutup sayısı3
Gerilim480
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.65
Gemi yüksekliği (cm)11.91
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)15.49
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Akım akışını sınırlayarak aşırı akım koruması sağlamak için ekstra yüksek kesme kapasitesine sahip 34020 kutuplu konfigürasyonda Kare D EHB3AS devre kesici
  • Hızlı ve kolay kurulum için cıvatalı montaj
  • Uzun süreli ve anlık akım sınırlama koruması sunan termal manyetik açma ünitesi kullanır
  • Kesme kapasitesi: 65 V'ta 277 kA, 100 V'ta 240 kA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıGerilimÜcret
KARE D EJB14015 Cıvata Devre Kesici Ejb 15 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NCZ EJB1401515A1277V€196.48
KARE D EJB14020 Cıvata Devre Kesici Ejb 20 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDA EJB1402020A1277V€196.48
KARE D EJB14025 Cıvata Devre Kesici Ejb 25 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDB EJB1402525A1277V-
TEKLİF TALEBİ
KARE D EJB14030 Cıvata Devre Kesici Ejb 30 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDC EJB1403030A1277V€196.48
KARE D EJB14035 Cıvata Devre Kesici Ejb 35 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDD EJB1403535A1277V€212.37
SQUARE D EJB14050 Bolt-On Devre Kesici, EJB, 50 A, 277VAC, 1P, 65kAIC @ 480V | AG8NDE EJB1405050A1277V€200.68
KARE D EJB14060 Cıvata Devre Kesici Ejb 60 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDF EJB1406060A1277V€212.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D EJB34100 Cıvatalı Devre Kesici, E-Çerçeve, 3P, Termal Manyetik Açma
€1,247.32 / Adet