SQUARE D GJL36050 Devre Kesici Beslemeli 50 Amp 600vac 3p 65kaic@480v
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 65kAIC @ 480V |
Amper | 50A |
çerçeve Tipi | GJL |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.61 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.63 |
Gemi genişliği (cm) | 16.61 |
PLATFORM | Model | Amper | Ücret | |
---|---|---|---|---|
GJL36015 | 15A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GJL36020 | 20A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GJL36030 | 30A | €1,817.68 | ||
GJL36030M04 | 30A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GJL36040 | 40A | €2,023.27 | ||
GJL36050M05 | 50A | €1,817.68 | ||
GJL36060 | 60A | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00