SQUARE D GJL36030M04 Devre Kesici Besleme 30 Amp 600vac 3p 65kaic@480v
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 65kAIC @ 480V |
Amper | 30A |
çerçeve Tipi | GJL |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.24 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.53 |
Gemi genişliği (cm) | 17.27 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00