SQUARE D GJL36060 Devre Kesici Beslemeli 60 Amp 600vac 3p 65kaic@480v
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 65kAIC @ 480V |
Amper | 60A |
çerçeve Tipi | GJL |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 18.69 |
Gemi genişliği (cm) | 18.08 |
PLATFORM | Model | Amper | Ücret | |
---|---|---|---|---|
GJL36015 | 15A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GJL36020 | 20A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GJL36030 | 30A | €1,838.26 | ||
GJL36030M04 | 30A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GJL36040 | 40A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GJL36050 | 50A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GJL36050M05 | 50A | €1,838.26 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00