Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D HDA260154 Molded Case Circuit Breaker, 15A, 2P, 600VAC, BC Phase | CE6JKU

SQUARE D HDA260154 Kompakt Şalter, 15A, 2P, 600VAC, BC Faz

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6JKU Modeli: HDA260154
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
€1,198.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper15
çerçeve TipiHDA
Kutup sayısı2
Gerilim600
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)9.86
Gemi uzunluğu (cm)37.16
Gemi genişliği (cm)20.65
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aşırı akımdan korumak için bir devrede bir arıza tespit edildiğinde akım akışını kesmek için tasarlanmış Square D HDA260154 HDA Serisi devre kesici
  • Hızlı kurulum ve güvenli kablolama yapılandırması için pabuçlu yük bağlantılı I-Line montaj stili
  • Hem anlık hem de zaman gecikmeli işlevler sağlayan sabit, termal manyetik açma ünitesine sahiptir ve elektrik tehlikesi riskini önler
  • B & C faz tasarımı, 14 ila 3/0 AWG arasında değişen alüminyum ve bakır tel boyutlarını barındırır
  • UL listeli ve CSA sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıGerilimÜcret
SQUARE D HDA260351 Devre Kesici I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZG HDA26035135A2600V€1,198.25
SQUARE D HDA260352 Devre Kesici I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZH HDA26035235A2600V€1,198.25
SQUARE D HDA260354 Devre Kesici I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D HDA260802 Devre Kesici I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZK HDA26080280A2600V€1,436.95
SQUARE D HDA260804 Devre Kesici I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZL HDA26080480A2600V€1,436.95
SQUARE D HDA260901 Devre Kesici I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZM HDA26090190A2600V€1,436.95
SQUARE D HDA260902 Devre Kesici I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZN HDA26090290A2600V€1,436.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D HDA260154 Kompakt Şalter, 15A, 2P, 600VAC, BC Faz
€1,198.25 / Adet