Square D Hdp36030 Devre Kesici, Hdp Çerçeve | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D HDP36030 Kompakt Devre Kesici, 30A, 3P, 18V'de 480kAIC | CE6JLQ

SQUARE D HDP36030 Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, 30A, 3P, 18V'de 480kAIC

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6JLQ Model: HDP36030
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
€797.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper30
çerçeve TipiHDP
Kutup sayısı3
Gerilim600
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.18
Gemi yüksekliği (cm)16.31
Gemi uzunluğu (cm)8.61
Gemi genişliği (cm)10.39
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Square D HDP36030 devre kesici, güç dağıtım uygulamalarında alt bileşenlere koruma sağlamak amacıyla geçiş akımlarını sınırlamak için tasarlanmıştır
  • Hafif aşırı yüklerde açmayı önlerken ciddi kısa devrelere tek seferde tepki vermek için uzun süreli ve anlık açma fonksiyonları
  • 14 - 3 AWG alüminyum ve bakır kabloları barındırmak için idealdir ve ters besleme işlemlerine uygundur
  • Sorunsuz kablolama ve kurulum kolaylığı için ünite montajı için hat ve yük tarafı pabuç terminalleri içerir
  • CE işaretli ve UL listeli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperÜcret
SQUARE D HDP36015 PowerPact Kompakt Devre Kesici, H Çerçeve, 15A, 600VAC | CE6GYN HDP3601515-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D HDP36025 Kompakt Şalter, Termik Manyetik, 25A, 600V | CE6GYX HDP3602525-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D HDP36150 Kompakt Şalter, 150A, 3 Kutuplu, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D HDP36125 Kompakt Devre Kesici, 18kAIC, 3 Kutuplu, 125A | CE6GZB HDP36125125-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D HDP36110 Kompakt Devre Kesici, 3 Kutuplu, 25V'de 240kAIC | CE6GZC HDP36110110€1,497.29
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D HDP36035 Devre Kesici, 35A, 3 Kutuplu, 18kAIC, Cıvata Bağlantılı | CE6GZD HDP3603535-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D HDP36040 Kompakt Devre Kesici, 40A, 3 Kutuplu, 18kAIC, 3 Fazlı | CE6GZE HDP3604040-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D HDP36030 Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, 30A, 3P, 18V'de 480kAIC
€797.64 / Adet