SQUARE D HDP36050 Kompakt Şalter, 50A, 3 Kutuplu, 600V, 14kA
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
Amper | 50 |
çerçeve Tipi | HDP |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600 |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.89 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.03 |
Gemi uzunluğu (cm) | 21.44 |
Gemi genişliği (cm) | 18.42 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00