SQUARE D HDP36080 PowerPact H Devre Kesici, 80A, 3 Kutuplu, 600V, 14kA
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
Amper | 80 |
çerçeve Tipi | HDP |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600 |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.31 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.61 |
Gemi genişliği (cm) | 10.39 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00