Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D HGL36100 Devre Kesici, 100A, 3 Kutuplu, 600VAC, 18KA, Pabuçlar, Termal Manyetik | AF6PTE 1MAX1

SQUARE D HGL36100 Devre Kesici, 100A, 3 Kutuplu, 600VAC, 18KA, Pabuçlu, Termal Manyetik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6PTE Modeli: HGL36100Çapraz Referans: 1MAX1
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
€1,281.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AC Voltaj Derecesi600 VAC
ÇalıştırıcıToggle
Amper100
Devre Kesici TipiStandart
Current Rating100A
DC Gerilim Değerlendirmesi250 VDC
derinlik3.4 "
Çerçeve boyutu100A / HG
Sıklık50 / 60 Hz
Yükseklik6.4 "
Yüksek Amp Açma Ayarı1700A
Anlık YolculukSabit
Düşük Amp Açma Ayarı900A
Manyetik Tutma Akımı900A
Manyetik Açma Akımı1700A
Maks. Alan sayısı AIR DeğerlendirmesiOylanmamış
Maks. Kapasiteyi aşmak65kA @ 240V AC
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu3 / 0 AWG
Min. Tel Boyutu14 AWG
MontajSerbest Ayakta
Montaj StiliSerbest Ayakta
Kutup sayısı3
Faz3
Faz BağlantısıABC
Ürün Veri Sayfasıkare-d-al250jd.pdf
Terminal bağlantısıHat / Yük Pabucu
Seyahat TürüTermal manyetik
Voltaj derecesi600V AC, 250V/500VDC
genişlik4.1 "
Tel Boyutu3 AWG(Cu), 14 AWG(Al)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.86
Gemi yüksekliği (cm)18.8
Gemi uzunluğu (cm)22.35
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

Square D HGL36100 devre kesici, elektrik sistemlerini aşırı yük ve kısa devrelerden kaynaklanan hasarlardan korumak için uygundur. Bu PowerPacT devre kesici elektrik dağıtım panellerinde, motor kontrol merkezlerinde ve güç dağıtım ünitelerinde kullanılır.

Özellikler:

  • Kısa devre durumunda tepe akımını azaltmak ve ekipman güvenliğini sağlamak için çift kesicili döner kontaklarla donatılmıştır.
  • Bu PowerPacT kesici anahtarın, manuel açma fonksiyonu için kapakta entegre bir bas-açma düğmesi vardır.
  • Hem hat hem de yük tarafında kulakları vardır ve hızlı ve kolay kurulum sağlar.
  • Bu devre kesicinin 18VAC'de 600kA kesme derecesi vardır.

Sık sorulan Sorular:

S. Square D HGL36100 devre kesicinin çalışma sıcaklığı aralığı nedir?

A. 28 ila 158 derece F çalışma sıcaklığı aralığına sahiptir.

S. Bu Square D HGL36100 devre kesiciyi güvenli bir şekilde kurmak için dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?

C. Kurulum sırasında enerjisiz ortamlarda çalışmak, uygun kişisel koruyucu ekipman (PPE) kullanmak ve kilitleme/etiketleme prosedürlerini takip etmek gibi güvenlik kurallarına uymak önemlidir. Gerekli kabloları bağlayarak ve terminal bağlantıları için uygun tork ayarlarını sağlayarak devre kesiciyi uyumlu bir panele monte edin.

S. Square D HGL36100 diğer devre koruma cihazlarıyla birlikte kullanılabilir mi?

C. Evet, genel sistem korumasını artırmak için röleler, sigortalar ve aşırı gerilim koruyucuları gibi diğer koruyucu cihazlarla birlikte kullanılabilir.

S. Bu HGL36100 devre kesicinin bakımını nasıl yaparım?

A. Herhangi bir hasar, aşırı ısınma veya aşınma belirtisi olup olmadığını kontrol etmek için rutin görsel incelemeler yapılması önerilir. Tozlu ortamlarda periyodik temizlik de gerekli olabilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelManyetik Açma AkımıAmperCurrent RatingMaks. Kapasiteyi aşmakKutup sayısıFazVoltaj derecesigenişlikÜcret
SQUARE D HDL26015 Devre Kesici, 15A, 2 Kutuplu, 600VAC, 14KA, Termik Manyetik | AF6PQA 1MAJ5 HDL26015750A1515A25kA @ 240V AC21600V AC, 250VDC4.09 "€793.58
SQUARE D HDL36100 Devre Kesici, 100A, 3 Kutuplu, 600VAC, 14KA, Termik Manyetik | AF6PRN 1MAV4 HDL361001700A100100A25kA @ 240V AC33600V AC, 250VDC4.09 "€1,061.61
SQUARE D HGL36040 Devre Kesici, 40A, 3 Kutuplu, 600VAC, 18KA, Termik Manyetik | AF6PRX 1MAW3 HGL36040850A4040A65kA @ 240V AC33600V AC, 250V/500VDC4.1 "€963.68
SQUARE D HJA36100 Devre Kesici, 100A, 3 Kutuplu, 600VAC, 25KA, I-Line, Termal Manyetik | AG8PLU HJA361001700A100A100A100kA @ 240V AC3-600V AC, 250V/500VDC-€1,754.26
SQUARE D HJL36040 Devre Kesici, 40A, 3 Kutuplu, 600VAC, 25KA, Pabuçlar, Termal Manyetik | AG8PNQ HJL36040850A40A40A100kA @ 240V AC3-600V AC, 250V/500VDC-€1,015.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D HGL36100 Devre Kesici, 100A, 3 Kutuplu, 600VAC, 18KA, Pabuçlu, Termal Manyetik
€1,281.34 / Adet