Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D HJL36040 Devre Kesici, 40A, 3 Kutuplu, 600VAC, 25KA, Pabuçlar, Termal Manyetik | AG8PNQ

SQUARE D HJL36040 Devre Kesici, 40A, 3 Kutuplu, 600VAC, 25KA, Pabuçlar, Termal Manyetik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8PNQ Modeli: HJL36040
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
€1,015.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
ÇalıştırıcıToggle
AIC Derecelendirmesi65kAIC @ 480V
Amper40A
Current Rating40A
çerçeve TipiHJL
Sıklık50 / 60 Hz
Anlık YolculukSabit
Manyetik Tutma Akımı400A
Manyetik Açma Akımı850A
Maks. Kapasiteyi aşmak100kA @ 240V AC
Montaj StiliSerbest Ayakta
Kutup sayısı3
Ürün Veri Sayfasıkare-d-al250jd.pdf
Terminal bağlantısıHat / Yük Pabucu
Seyahat TürüTermal manyetik
Gerilim600V
Voltaj derecesi600V AC, 250V/500VDC
Gerilim türüAC
Tel Boyutu3 AWG(Cu), 14 AWG(Al)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.21
Gemi yüksekliği (cm)23.88
Gemi uzunluğu (cm)18.69
Gemi genişliği (cm)18.08

Ürün Detayı:

Square D HJL36040 devre kesici, güvenilir devre koruması sağlamak için endüstriyel ve ticari ortamlara uygundur. Elektrik dağıtım panolarında aşırı yük ve kısa devrelere karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılır. Bu devre kesici orta düzeyde güç uygulamaları için idealdir. Operasyonel güvenlik sunar ve birden fazla kurulumda kesintisiz güç kaynağı için arıza süresini en aza indirir.

Özellikler:

  • Anormal akımlara anında tepki vererek potansiyel tehlikeleri ve ekipman hasarını önleyen termal manyetik bir açma mekanizmasına sahiptir.
  • Bu HJL36040 devre kesici, elektrik arızalarını tespit etmek için elektromıknatıs ve bimetal anahtarı kullanır.
  • Bu devre kesicinin kesme değeri 25kA'dir ve kurulum kolaylığı için 4.5 inç I-Line montaj alanı kullanır.

Sık sorulan Sorular:

S. Raptor Supplies Daha yüksek amper değerlerine sahip Square D devre kesiciler sunuyor musunuz?

A. Evet, Raptor Supplies daha yüksek amper değerlerine sahip Square D besleme devre kesicileri sunar. Bu tür devre kesiciler arayan müşteriler şunları tercih edebilir: HJL36050, HJL26060 ve HJL36070 sırasıyla 50, 60 ve 70A amper değerlerine sahip devre kesiciler.

S. Devre kesiciyi seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?

A.

  • Yük gereksinimleri ve mevcut değer.
  • Sistemle voltaj uyumluluğu.
  • Gerekli koruma türü.
  • Aşağı akış cihazlarıyla koordinasyon.
  • Çevresel koşullar ve muhafaza tipi.

S. Bu Square D HJL36040 beslemeli devre kesiciyi nasıl kurabilirim?

A.

  • Devreye giden gücü kapatın.
  • Kesiciyi panele monte edin.
  • Gelen ve giden kabloları terminallere bağlayın.
  • Terminal bağlantılarını iyice sıkın.
  • Gücü geri yükleyerek kesicinin işlevselliğini test edin.
  • Kurulumu tamamlamak için panel kapağını kapatın.

S. Besleme devre kesicisi ile genel amaçlı devre kesici arasındaki fark nedir?

A. Besleme devre kesicileri, kesici üzerinden kablolama için tasarlanmış olup, daha fazla esneklik için her iki tarafa da bağlantı yapılmasına olanak sağlarken, genel amaçlı devre kesiciler, tipik tekli bağlantılar için uygun, doğrudan kablolama özelliği olmadan standart koruma sağlar.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelManyetik Açma AkımıAmperCurrent RatingMaks. Kapasiteyi aşmakKutup sayısıFazVoltaj derecesigenişlikÜcret
SQUARE D HDL26015 Devre Kesici, 15A, 2 Kutuplu, 600VAC, 14KA, Termik Manyetik | AF6PQA 1MAJ5 HDL26015750A1515A25kA @ 240V AC21600V AC, 250VDC4.09 "€793.58
SQUARE D HDL36100 Devre Kesici, 100A, 3 Kutuplu, 600VAC, 14KA, Termik Manyetik | AF6PRN 1MAV4 HDL361001700A100100A25kA @ 240V AC33600V AC, 250VDC4.09 "€1,061.61
SQUARE D HGL36040 Devre Kesici, 40A, 3 Kutuplu, 600VAC, 18KA, Termik Manyetik | AF6PRX 1MAW3 HGL36040850A4040A65kA @ 240V AC33600V AC, 250V/500VDC4.1 "€963.68
SQUARE D HGL36100 Devre Kesici, 100A, 3 Kutuplu, 600VAC, 18KA, Pabuçlar, Termal Manyetik | AF6PTE 1MAX1 HGL361001700A100100A65kA @ 240V AC33600V AC, 250V/500VDC4.1 "€1,281.34
SQUARE D HJA36100 Devre Kesici, 100A, 3 Kutuplu, 600VAC, 25KA, I-Line, Termal Manyetik | AG8PLU HJA361001700A100A100A100kA @ 240V AC3-600V AC, 250V/500VDC-€1,754.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D HJL36040 Devre Kesici, 40A, 3 Kutuplu, 600VAC, 25KA, Pabuçlar, Termal Manyetik
€1,015.62 / Adet