Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D HJA36150SA PowerPact H Circuit Breaker, 150A, 3P, Thermal Magnetic Trip | CE6JMM

SQUARE D HJA36150SA PowerPact H Devre Kesici, 150A, 3P, Termal Manyetik Açma

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6JMM Modeli: HJA36150SA
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
€3,017.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper150
çerçeve TipiHJA
Kutup sayısı3
Gerilim600
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)13.67
Gemi uzunluğu (cm)37.16
Gemi genişliği (cm)20.65
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Square D HJA36150SA circuit breaker designed to prevent damage to electrical equipment due to overloading or short circuiting
  • Termal manyetik açma ünitesi, anlık ve uzun süreli akım sınırlama fonksiyonları sağlar
  • Comes equipped with I-Line mounting for smooth installation
  • Load side lugs support copper and aluminium wires(14 - 3 AWG)
  • UL, CSA and CCC certified

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıGerilimÜcret
SQUARE D HJA260351 Devre Kesici I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D HJA260352 Devre Kesici I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D HJA260354 Devre Kesici I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D HJA260802 Devre Kesici I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKN HJA26080280A2600V€1,621.54
SQUARE D HJA260804 Devre Kesici I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D HJA260901 Devre Kesici I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D HJA260902 Devre Kesici I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D HJA36150SA PowerPact H Devre Kesici, 150A, 3P, Termal Manyetik Açma
€3,017.83 / Adet