Square D Hom2200bb | Fişli Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D HOM2200BB Fişli Devre Kesici Hom 200 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8PZB

SQUARE D HOM2200BB Fişli Devre Kesici Hom 200 Amp 240vac 2p 10kaic@240v

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8PZB Modeli: HOM2200BB

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€488.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesiciyi Takın
AIC Derecelendirmesi10kAIC @ 240V
Amper200A
çerçeve TipiHOM
Kutup sayısı2
Ürün Veri Sayfasıkare-d-hom2200bb.pdf
Gerilim240V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.38
Gemi yüksekliği (cm)14.73
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)18.54

Ürün Detayı:

  • Square D HOM2200BB, aşırı yüklemeden kaynaklanan hasarları önlemek için Homeline yük merkezleriyle kullanılmak üzere tasarlanmış bir Homeline minyatür devre kesicidir.
  • Bu HACR dereceli Square D devre kesici, bir kutu pabucu elektrik bağlantısı ve geçmeli montaj stiline sahiptir.
  • Bu devre kesicinin maksimum voltaj değeri 240 VAC ve kısa devre akımı değeri 10 KA'dır.
  • 4-300 AWG alüminyum ve bakır telleri barındırır ve maksimum 200 A hat anma akımına sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukAC Voltaj DerecesiAIC DerecelendirmesiMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuKutup sayısıTerminal bağlantısıGerilimÜcret
SQUARE D HOM115 Soketli Devre Kesici 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe-€11.26
SQUARE D HOM115GFI Fişli Devre Kesici, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe-€110.24
KARE D HOM120 Soketli Devre Kesici 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe-€11.75
KARE D HOM120GFI Fişli Devre Kesici 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe-€212.84
SQUARE D HOM130 Soketli Devre Kesici 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe-€11.75
SQUARE D HOM140 Soketli Devre Kesici 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Temmuz-€13.22
SQUARE D HOM150 Soketli Devre Kesici 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Temmuz-€13.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D HOM2200BB Fişli Devre Kesici Hom 200 Amp 240vac 2p 10kaic@240v
€488.24 / Adet