Square D Hom240 | Fişli Devre Kesici 40a 2p 10ka 240v | 1d356 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D HOM240 Fişli Devre Kesici 40a 2p 10ka 240v | AA9GJL 1D356

SQUARE D HOM240 Fişli Devre Kesici 40a 2p 10ka 240v

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9GJL Modeli: HOM240Çapraz Referans: 1D356
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
€64.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesiciyi Takın
AC Voltaj Derecesi120 / 240 VAC
HAVA @ 120VAC10kA
Amper40
Devre Kesici TipiStandart
DC Gerilim Değerlendirmesi48 VDC
derinlik2.98 "
uzunluk3.13 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi10kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu2 AWG
Min. Tel Boyutu8 AWG
Kutup sayısı2
Terminal bağlantısıTemmuz
UPC785901065302
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.66
Gemi yüksekliği (cm)15.57
Gemi uzunluğu (cm)15.19
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8536200020
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukAC Voltaj DerecesiAIC DerecelendirmesiMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuKutup sayısıTerminal bağlantısıGerilimÜcret
SQUARE D HOM115 Soketli Devre Kesici 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe-€29.82
SQUARE D HOM115GFI Fişli Devre Kesici, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe-€171.40
KARE D HOM120 Soketli Devre Kesici 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe-€28.84
KARE D HOM120GFI Fişli Devre Kesici 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe-€212.84
SQUARE D HOM130 Soketli Devre Kesici 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe-€29.82
SQUARE D HOM140 Soketli Devre Kesici 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Temmuz-€23.49
SQUARE D HOM150 Soketli Devre Kesici 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Temmuz-€24.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D HOM240 Fişli Devre Kesici 40a 2p 10ka 240v
€64.29 / Adet