Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D JJA36200YP Kompakt Devre Kesici, 3 Faz, 200A, 600VAC | CE6JQH

SQUARE D JJA36200YP Kompakt Devre Kesici, 3 Faz, 200A, 600VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6JQH Modeli: JJA36200YP
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
€4,525.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper200
çerçeve TipiJJA
GTIN3606486283356
Kutup sayısı3
Gerilim600
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)13.67
Gemi uzunluğu (cm)37.16
Gemi genişliği (cm)20.65
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Elektrik sistemlerini aşırı akım ve kısa devrelerden korumak için tasarlanmış Square D JJA36200YP devre kesici
  • Ters besleme işlemleri için uygundur ve hafif aşırı yüklerde açmayı önlerken ciddi kısa devrelere tek seferde tepki vermek için hem uzun süreli hem de anlık açma fonksiyonları sağlayan değiştirilemez termal manyetik açma özelliğine sahiptir
  • Sorunsuz kablolama düzenlemesi ve sorunsuz kurulum için I-Line tarzı geçmeli montaj sunar
  • 350 kcmil - 3 AWG alüminyum ve bakır kablolamaya uyum sağlamak için yük tarafı pabuç terminalleriyle donatılmıştır
  • 40 derece C ortam sıcaklığına dayanabilir
  • UL

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperGerilimÜcret
SQUARE D JJA36150 Devre Kesici I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEM JJA36150150A600V€3,266.61
SQUARE D JJA36175 Devre Kesici I-line Style Plug-in 175 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEN JJA36175175A600V€3,445.39
SQUARE D JJA36200 Devre Kesici, I-line Stili, Fişli, 200 A, 600 VAC | AG8QEP JJA36200200A600V€3,266.61
SQUARE D JJA36225 Devre Kesici I-line Style Plug-in 225 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEQ JJA36225225A600V€3,445.39
SQUARE D JJA36250 Devre Kesici I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QER JJA36250250A600V€3,753.32
SQUARE D JJA36225SA PowerPact J Devre Kesici, 3P, Faz ABC, 600V, 225A | CE6HCU JJA36225SA225600€4,525.42
SQUARE D JJA36200SN Kompakt Devre Kesici, I-Line, 480V, 200A, 3P, 65kAIC | CE6HCV JJA36200SN200600-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D JJA36200YP Kompakt Devre Kesici, 3 Faz, 200A, 600VAC
€4,525.42 / Adet