SQUARE D LLL36400CU33X PowerPact L Devre Kesici, 400A, 3P, Katı Hal, 600V
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
Amper | 400 |
çerçeve Tipi | LLL |
GTIN | 3606486284056 |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600 |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.23 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.53 |
Gemi genişliği (cm) | 27.31 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Amper | Ücret | |
---|---|---|---|---|
HBÖ36600U31X | 600 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
HBÖ36400CU31X | 400 | €11,041.23 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00