Square D Lr3d07l | Aşırı Yük Rölesi Sınıf 20 1.6 - 2.5a | 19yc90 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D LR3D07L Aşırı Yük Röle Sınıfı 20 1.6 - 2.5a | AF6LUU 19YC90

SQUARE D LR3D07L Aşırı Yük Rölesi Sınıf 20 1.6 - 2.5a

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6LUU Modeli: LR3D07LÇapraz Referans: 19YC90
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
€130.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aşırı Yük Rölesi
Akım aralığı1.60 - 2.50A
derinlik3"
Yükseklik2.99 "
Kutup sayısı3
Algılama YöntemiBimetalik
Ayrı MontajYok hayır
Başlangıç ​​TipiIEC
Gezi Sınıfı20
Gerilim690 VAC
genişlik1.77 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)4.78
Gemi uzunluğu (cm)8.26
Gemi genişliği (cm)9.04
HS kodu8536410060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkım aralığıÜcret
KARE D LR3D08L Aşırı Yük Röle Sınıfı 20 2.5 - 4a | AF6LUV 19YC91 LR3D08L2.50 - 4.00A€115.21
KARE D LR3D10L Aşırı Yük Röle Sınıfı 20 4 - 6a | AF6LUW 19YC92 LR3D10L4.00 - 6.00A€116.12
KARE D LR3D12L Aşırı Yük Röle Sınıfı 20 5.5 - 8a | AF6LUX 19YC93 LR3D12L5.50 - 8.00A€119.06
KARE D LR3D14L Aşırı Yük Röle Sınıfı 20 7 - 10a | AF6LUY 19YC94 LR3D14L7.00 - 10.0A€109.83
KARE D LR3D16L Aşırı Yük Röle Sınıfı 20 9 - 13a | AF6LUZ 19YC95 LR3D16L9.00 - 13.0A€119.14
KARE D LR3D21L Aşırı Yük Röle Sınıfı 20 12 - 18a | AF6LVA 19YC96 LR3D21L12.0 - 18.0A€112.18
KARE D LR3D22L Aşırı Yük Röle Sınıfı 20 17 - 24a | AF6LVB 19YC97 LR3D22L17.0 - 24.0A€122.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D LR3D07L Aşırı Yük Rölesi Sınıf 20 1.6 - 2.5a
€130.52 / Adet