Square D Lrd14l | Termal Aşırı Yük Röleleri, 7 - 10a Termal Koruma Aralığı, Sınıf 20 | 19yd07 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D LRD14L Termal Aşırı Yük Röleleri, 7 - 10A Termal Koruma Aralığı, Sınıf 20 | AF6LVL 19YD07

SQUARE D LRD14L Termal Aşırı Yük Röleleri, 7 ila 10A Termal Koruma Aralığı, Sınıf 20

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF6LVL Modeli: LRD14LÇapraz Referans: 19YD07
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
€124.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aşırı Yük Rölesi
Kontrol TipiKırmızı butonla durdurma, Mavi butonla sıfırlama
Akım aralığı7.00 - 10.0A
Current Rating3A @ 120V AC, 0.22A @ 125V DC
derinlik3"
Sıklık0 Hz 400 için
Yükseklik2.99 "
Darbe Dayanım Gerilimi6kV
Kutup sayısı3
Ürün Veri Sayfasıkare-d-lrd14l.pdf
Algılama YöntemiBimetalik
Ayrı MontajYok hayır
Başlangıç ​​TipiIEC
Sıcaklık. menzil-4 Derece. ila140 Derece. F
Gezi Sınıfı20
Açma Eşiği1.14 +/- 0.06
Gerilim690 VAC
genişlik1.77 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)4.78
Gemi uzunluğu (cm)8.26
Gemi genişliği (cm)9.04
HS kodu8536410060

Ürün Detayı:

Square D LRD14L aşırı yük rölesi, motorları aşırı akımlardan dolayı aşırı ısınmaya karşı korumak için uygundur. Akım akışını izlemek ve aşırı yükleri tespit ederek gücü hızlı bir şekilde kesmek ve böylece hasarı önlemek için bir motor yol vericisine veya kontaktöre bağlanır.

Özellikler:

  • Elektrikli ekipmanın aşırı ısınma veya hasar riski olmadan verimli şekilde çalışmasını kontrol etmek ve sağlamak için bir termal ayar kadranına sahiptir.
  • Bu TeSys rölesi, kullanıcıların operasyonel tercihlerine göre manuel veya otomatik sıfırlama modları arasında seçim yapmasına olanak tanıyan manuel-otomatik sıfırlama seçiciyle birlikte gelir.
  • Sisteminizin bütünlüğünden ödün vermeden rölenin olası arızalara verdiği tepkiyi değerlendirmek için bir test seçici ile donatılmıştır.
  • Bu Square D LRD14L aşırı yük rölesi, operasyonel işlevlere hızlı erişim sağlayan sıfırlama ve durdurma düğmeleriyle donatılmıştır.
  • Daha fazla güvenlik için rölenin durumunun anında değerlendirilmesine olanak tanıyan görsel geri bildirimi kolaylaştıran bir bayrak göstergesine sahiptir.
  • Bu röle, izinsiz veya kazara yapılan değişiklikleri önlemek için mühürlenerek kilitlenebilen şeffaf bir kapakla korunmaktadır.
  • Model LRD32L röle 23 ila 32A arasında değişen daha yüksek amper değerine sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Square D LRD14L aşırı yük rölesinde ne tür kontak yönü mevcuttur?

C. İki yardımcı kontakla (biri normalde açık ve biri normalde kapalı) birlikte gelir ve değerli bir arıza sinyal mekanizması kazanır, olası sorunları izleme veya kontrol sistemlerinize iletme kapasitesini önemli ölçüde artırır.

S. Elektrik sistemim için uygun aşırı yük rölesini nasıl seçerim?

A.

  • Akım aralığını, voltajı ve ekipman tipini anlayın.
  • Tam yük ve kilitli rotor akımları da dahil olmak üzere motor değerlerini eşleştirin.
  • Rölenin ayarlarının sisteminize uyacak şekilde ayarlanabilir olduğundan emin olun.
  • Görev döngüsüne ve çalışma ortamına göre seçim yapın.
  • Kontrol paneli ve diğer bileşenlerle uyumluluğu doğrulayın.
  • Çevresel faktörleri, sertifikaları ve güvenlik özelliklerini hesaba katın.

S. Bu Square D LRD14L aşırı yük rölesinin bakımı nasıl yapılır?

A.

  • Görünür hasar, aşınma ve gevşek bağlantı olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.
  • Nazik yöntemler kullanarak röleyi kir ve kalıntılardan temiz tutun.
  • Yük koşullarını simüle ederek işlevselliğini periyodik olarak test edin.
  • Ekipman gereksinimlerine uyacak şekilde ayarlanabilir ayarları gerektiği gibi kalibre edin.
  • Çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak terminal bağlantısının uygun sıkılığını sağlayın ve özel bakım yönergeleri için kılavuza bakın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkım aralığıÜcret
KARE D LRD05L Aşırı Yük Röle Sınıfı 20 0.63 - 1a | AF6LVE 19YD01 LRD05L0.63 - 1.00A€122.23
KARE D LRD06L Aşırı Yük Röle Sınıfı 20 1 - 1.6a | AF6LVF 19YD02 LRD06L1.00 - 1.60A€109.76
KARE D LRD07L Aşırı Yük Röle Sınıfı 20 1.6 - 2.5a | AF6LVG 19YD03 LRD07L1.60 - 2.50A€114.63
KARE D LRD08L Aşırı Yük Röle Sınıfı 20 2.5 - 4a | AF6LVH 19YD04 LRD08L2.50 - 4.00A€119.14
KARE D LRD10L Aşırı Yük Röle Sınıfı 20 4 - 6a | AF6LVJ 19YD05 LRD10L4.00 - 6.00A€108.87
SQUARE D LRD12L Aşırı Yük Röle Sınıfı 20 5.5 - 8a | AF6LVK 19YD06 LRD12L5.50 - 8.00A€120.75
KARE D LRD16L Aşırı Yük Röle Sınıfı 20 9 - 13a | AF6LVM 19YD08 LRD16L9.00 - 13.0A€126.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D LRD14L Termal Aşırı Yük Röleleri, 7 ila 10A Termal Koruma Aralığı, Sınıf 20
€124.18 / Adet