SQUARE D PAF2036 Cıvatalı Devre Kesici Paf 2000 Amp 600vac 3p 42kaic@600v
Madde: AG8TNG
Modeli: PAF2036
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
AIC Derecelendirmesi | 42kAIC @ 600V |
Amper | 2000A |
çerçeve Tipi | PAF |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi yüksekliği (cm) | 58.57 |
Gemi uzunluğu (cm) | 34.21 |
Gemi genişliği (cm) | 42.42 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00