Square D Qda221254 | Devre Kesici 125a 2p 240vac Pabucu | 2gpg4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D QDA221254 Devre Kesici 125a 2p 240vac Pabucu | AF9HGF 2GPG4

SQUARE D QDA221254 Devre Kesici 125a 2p 240vac Lug

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9HGF Modeli: QDA221254Çapraz Referans: 2GPG4
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
€1,070.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AC Voltaj Derecesi240 VAC
Amper125
Devre Kesici TipiStandart
DC Gerilim DeğerlendirmesiOylanmamış
derinlik3.93 "
Çerçeve boyutu250A / QD
GTIN785901619109
Yükseklik6.47 "
Yüksek Amp Açma Ayarı2400A
Düşük Amp Açma Ayarı1200A
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi25kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu300 kcmil
Min. Tel Boyutu4 AWG
MontajPanoyu Takın
Kutup sayısı2
Faz1
Faz BağlantısıBC
Terminal bağlantısıTemmuz
Seyahat TürüTermal manyetik
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.16
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Anlık Yolculuk (Sabit)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıFazgenişlikÜcret
KARE D QDA221001 Devre Kesici 100a 2p 240vac Pabucu | AF9HFY 2GPF5 QDA221001100213"€896.97
KARE D QDA221002 Devre Kesici 100a 2p 240vac Pabucu | AF9HFZ 2GPF6 QDA221002100213"€896.97
KARE D QDA221004 Devre Kesici 100a 2p 240vac Pabucu | AF9HGA 2GPF7 QDA221004100213"€896.97
KARE D QDA221251 Devre Kesici 125a 2p 240vac Pabucu | AF9HGD 2GPG2 QDA221251125213"€1,070.15
KARE D QDA221252 Devre Kesici 125a 2p 240vac Pabucu | AF9HGE 2GPG3 QDA221252125213"€1,070.15
KARE D QDA221502 Devre Kesici 150a 2p 240vac Pabucu | AF9HGG 2GPG6 QDA221502150213"€1,070.15
KARE D QDA221504 Devre Kesici 150a 2p 240vac Pabucu | AF9HGH 2GPG7 QDA221504150213"€1,070.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QDA221254 Devre Kesici 125a 2p 240vac Lug
€1,070.15 / Adet