Square D Qda221501 | Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D QDA221501 Devre Kesici, I-Line Stili, Soketli, 150 A, 240 VAC, 3p, 25kAIC @ 240V | AG8UBV

SQUARE D QDA221501 Devre Kesici, I-Line Stili, Plug-in, 150 A, 240 VAC, 3p, 25kAIC@240V

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8UBV Modeli: QDA221501
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
€1,070.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AIC Derecelendirmesi25kAIC @ 240V
Amper150A
çerçeve TipiQDA
Kutup sayısı3
Gerilim240V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.16
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)32.51
Gemi genişliği (cm)19.3

Ürün Detayı:

  • Square D QDA221501, 25 V'ta 240 kA kesme derecesine sahip bir PowerPact Q-Frame kompakt tip devre kesicidir. I-Line panolarla kullanım için uygundur.
  • Square D'nin bu geçmeli devre kesicisi, 1200 - 2400 A anlık açma aralığına, 2 kutuplu konfigürasyona, bir pabuç terminal bağlantısına ve maksimum 150 A akım değerine sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıFazgenişlikÜcret
KARE D QDA221001 Devre Kesici 100a 2p 240vac Pabucu | AF9HFY 2GPF5 QDA221001100213"€896.97
KARE D QDA221002 Devre Kesici 100a 2p 240vac Pabucu | AF9HFZ 2GPF6 QDA221002100213"€896.97
KARE D QDA221004 Devre Kesici 100a 2p 240vac Pabucu | AF9HGA 2GPF7 QDA221004100213"€896.97
KARE D QDA221251 Devre Kesici 125a 2p 240vac Pabucu | AF9HGD 2GPG2 QDA221251125213"€1,070.15
KARE D QDA221252 Devre Kesici 125a 2p 240vac Pabucu | AF9HGE 2GPG3 QDA221252125213"€1,070.15
KARE D QDA221254 Devre Kesici 125a 2p 240vac Pabucu | AF9HGF 2GPG4 QDA221254125213"€1,070.15
KARE D QDA221502 Devre Kesici 150a 2p 240vac Pabucu | AF9HGG 2GPG6 QDA221502150213"€1,070.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QDA221501 Devre Kesici, I-Line Stili, Plug-in, 150 A, 240 VAC, 3p, 25kAIC@240V
€1,070.15 / Adet