Square D Qda222252 Powerpact Q-çerçeve Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D QDA222252 Devre Kesici, I-hat, Fişli, 225 A, 240 VAC, 2 Kutuplu | AG8UBX

SQUARE D QDA222252 Devre Kesici, I-hattı, Plug-in, 225 A, 240 VAC, 2 Kutuplu

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8UBX Modeli: QDA222252
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
€1,070.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AIC Derecelendirmesi25kAIC @ 240V
Amper225A
çerçeve TipiQDA
Kutup sayısı3
Gerilim240V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.14
Gemi yüksekliği (cm)11.4
Gemi uzunluğu (cm)31.19
Gemi genişliği (cm)19.81

Ürün Detayı:

  • AC sistemlerini açmak ve aşırı akım veya kısa devre koşullarından korumak için tasarlanmış PowerPact Serisi Q-çerçeveli devre kesici
  • Panolarda ve panolarda kullanım için geçmeli montaj stiline sahip kalıplanmış kasa I-line tasarımı
  • 1200 - 2400 A arasında ayarlanabilir anlık açma aralığına sahip bir termal manyetik açma ünitesine sahiptir
  • UL listeli ve CSA sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıFazgenişlikÜcret
KARE D QDA221001 Devre Kesici 100a 2p 240vac Pabucu | AF9HFY 2GPF5 QDA221001100213"€896.97
KARE D QDA221002 Devre Kesici 100a 2p 240vac Pabucu | AF9HFZ 2GPF6 QDA221002100213"€896.97
KARE D QDA221004 Devre Kesici 100a 2p 240vac Pabucu | AF9HGA 2GPF7 QDA221004100213"€896.97
KARE D QDA221251 Devre Kesici 125a 2p 240vac Pabucu | AF9HGD 2GPG2 QDA221251125213"€1,070.15
KARE D QDA221252 Devre Kesici 125a 2p 240vac Pabucu | AF9HGE 2GPG3 QDA221252125213"€1,070.15
KARE D QDA221254 Devre Kesici 125a 2p 240vac Pabucu | AF9HGF 2GPG4 QDA221254125213"€1,070.15
KARE D QDA221502 Devre Kesici 150a 2p 240vac Pabucu | AF9HGG 2GPG6 QDA221502150213"€1,070.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QDA222252 Devre Kesici, I-hattı, Plug-in, 225 A, 240 VAC, 2 Kutuplu
€1,070.15 / Adet