Square D Qdp32200tm | Devre Kesicideki Cıvata | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D QDP32200TM Bolt-On Devre Kesici, QDP, 200A, 240VAC, 3P, 25kAIC @ 240V | AG8UCJ

SQUARE D QDP32200TM Bolt-On Devre Kesici, QDP, 200A, 240VAC, 3P, 25kAIC@240V

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8UCJ Modeli: QDP32200TM
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
€1,362.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
AIC Derecelendirmesi25kAIC @ 240V
Amper200A
çerçeve TipiQDP
Kutup sayısı3
UPC785901671398
Gerilim240V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.43
Gemi yüksekliği (cm)24.05
Gemi uzunluğu (cm)17.6
Gemi genişliği (cm)19.05

Ürün Detayı:

  • Square D QDP32200TM, aşırı yüklenmelerden ve kısa devrelerden korumak için panolar, motor kontrol merkezleri ve panolarla kullanılmak üzere tasarlanmış bir PowerPact Serisi kalıplı muhafazalı devre kesicidir.
  • Anlık (manyetik) tetikleme aralığı 1200 - 2400 A olan ve 25 VAC'de 240 kA kesme kapasitesine sahip termal manyetik açma ünitesine sahiptir.
  • Bu UL listeli 3 kutuplu devre kesici, bir terminal somun hattı ve 4 AWG bakır / alüminyum kablo barındırabilen pabuçlarla donatılmıştır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıÜcret
SQUARE D QDP22100TM Kompakt Devre Kesici, Cıvata Bağlantılı, 100 A, 240 VAC | AG8UBY QDP22100TM100A2€914.68
KARE D QDP22110TM Cıvatalı Devre Kesici Qdp 110 Amp 240vac 2p 25kaic @ 240v | AG8UBZ QDP22110TM110A2€914.68
KARE D QDP22125TM Cıvatalı Devre Kesici Qdp 125 Amp 240vac 2p 25kaic @ 240v | AG8UCA QDP22125TM125A2€914.68
SQUARE D QDP22175TM Cıvatalı Devre Kesici Qdp 175 Amp 240vac 2p 25kaic @ 240v | AG8UCB QDP22175TM175A2€914.68
SQUARE D QDP22200TM Bolt On Devre Kesici Qdp 200 Amp 240vac 2p 25kaic @ 240v | AG8UCC QDP22200TM200A2€1,162.71
SQUARE D QDP22225TM Cıvatalı Devre Kesici, Qdp, 225 A, 240VAC, 2P, 25kAIC @ 240V | AG8UCD QDP22225TM225A2€914.68
SQUARE D QDP32070TM Cıvatalı Devre Kesici Qdp 70 Amp 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8UCE QDP32070TM70A3€1,275.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QDP32200TM Bolt-On Devre Kesici, QDP, 200A, 240VAC, 3P, 25kAIC@240V
€1,362.33 / Adet