SQUARE D QJL22175 Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, 100V, 240A, 175 Kutuplu 2kAIC
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
Amper | 175 |
çerçeve Tipi | QJL |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 240 |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.51 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.77 |
Gemi genişliği (cm) | 14.76 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | AIC Derecelendirmesi | Amper | çerçeve Tipi | Kutup sayısı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGL32225 | 65kAIC @ 240V | 225A | QGL | 3 | 240V | €1,658.57 | ||
QJL22100 | 100kAIC @ 240V | 100A | QJL | 2 | 240V | €1,190.97 | ||
QJL22125 | 100kAIC @ 240V | 125A | QJL | 2 | 240V | €1,190.97 | ||
QJL22150 | 100kAIC @ 240V | 150A | QJL | 2 | 240V | €1,190.97 | ||
QJL22200 | 100kAIC @ 240V | 200A | QJL | 2 | 240V | €1,506.46 | ||
QJL22225 | 100kAIC @ 240V | 225A | QJL | 2 | 240V | €1,190.97 | ||
QJL32100 | 100kAIC @ 240V | 100A | QJL | 3 | 240V | €1,838.26 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00