Square D Qo315gfi Fişli Devre Kesici, 15 A | 6rhg1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D QO315GFI Fişli Devre Kesici, 120 VAC, Geçiş Anahtarı, Baskı Plakası | AG7GAU 6RHG1

SQUARE D QO315GFI Fişli Devre Kesici, 120 VAC, Toggle, Baskı Plakası

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7GAU Modeli: QO315GFIÇapraz Referans: 6RHG1

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€883.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesiciyi Takın
AC Voltaj Derecesi240 VAC
Amper15
Devre Kesici TipiTopraklama Hatası Devre Kesicisi (Sınıf A - 5mA)
DC Gerilim DeğerlendirmesiOylanmamış
derinlik2.91 "
uzunluk4.23 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi10kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu6 AWG
Min. Tel Boyutu12 AWG
Kutup sayısı3
Terminal bağlantısıKutu Pabucu
genişlik2.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.78
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)13.67
Gemi genişliği (cm)5.72
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Elektrikli cihazların, sistem kablolarının ve hassas elektronik bileşenlerin korunmasında yaygın olarak kullanılan kompakt ve kullanımı kolay devre kesici
  • Yük seviyesi tespiti için topraklama hatası koruması sağlanır
  • CSA ve UL standartlarına uyar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTerminal bağlantısıAC Voltaj DerecesiAmpergenişlikDC Gerilim DeğerlendirmesiuzunlukMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuÜcret
KARE D QO115GFI Fişli Devre Kesici 15a 1p 10ka 120v | AA9GEU 1D231 QO115GFIVidalı kelepçe120 VAC150.75 "Oylanmamış3"8 AWG14 AWG€94.49
KARE D QO120GFI Fişli Devre Kesici 20a 1p 10ka 120v | AA9GEY 1D235 QO120GFIVidalı kelepçe120 VAC200.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€104.78
KARE D QO130GFI Fişli Devre Kesici 30a 1p 10ka 120v | AA9GFD 1D240 QO130GFIVidalı kelepçe120 VAC300.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€104.78
KARE D QO215GFI Soketli Devre Kesici 15a 2p 10ka 240v | AA9GFV 1D255 QO215GFIVidalı kelepçe120 / 240 VAC151.5 "Oylanmamış3"8 AWG14 AWG€211.67
KARE D QO220GFI Soketli Devre Kesici 20a 2p 10ka 240v | AA9GGJ 1D304 QO220GFIVidalı kelepçe120 / 240 VAC201.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€213.98
KARE D QO230GFI Soketli Devre Kesici 30a 2p 10ka 240v | AA9GGN 1D308 QO230GFIVidalı kelepçe120 / 240 VAC301.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€213.98
KARE D QO240GFI Soketli Devre Kesici 40a 2p 10ka 240v | AA9GGR 1D312 QO240GFIKutu Pabucu120 / 240 VAC401.5 "48 VDC3"6 AWG12 AWG€213.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QO315GFI Fişli Devre Kesici, 120 VAC, Toggle, Baskı Plakası
€883.46 / Adet