Sta-kon 10rc-250f | Dişi Bağlantı Kesici Sarı 12-10awg Pk50 | 4rhe1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STA-KON 10RC-250F Dişi Bağlantı Kesme Sarı 12-10AWG PK50 | AJ2HGL 4RHE1

STA-KON 10RC-250F Dişi Ayırma Sarı 12-10AWG PK50

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2HGL Modeli: 10RC-250FÇapraz Referans: 4RHE1
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
€123.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kadın Bağlantısını Kes
Namlu İçinde Dia.0.133 "
Bağlantı MalzemesiPirinç
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımKısmi
İzolasyon RengiSarı
Yalıtım TipiVinil
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj300V
Uzunluk1.03 "
Dikişbrazed
Sekme Boyutu0.032 "0.250 x"
Tel Aralığı12 ila 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)4.32
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Maks. VoltajUzunlukSekme BoyutuTel AralığıÜcret
STA-KON 18RA-250F Dişi Bağlantı Kesme Kırmızı 22-18AWG PK100 | AJ2HGE 4RHD4 18RA-250F0.06 "600V0.96 "0.032 "0.250 x"22 ila 18 AWG€76.09
STA-KON 18RAD-183 Dişi Bağlantı Kesme Kırmızı 22-18AWG PK100 | AJ2HGG 4RHD6 18RAD-1830.06 "600V0.85 "0.032 "0.250 x"22 ila 18 AWG€83.28
STA-KON 14RB-250F Dişi Bağlantı Kesme Mavi 16-14AWG PK100 | AJ2HGH 4RHD7 14RB-250F0.086 "600V0.96 "0.032 "0.250 x"16 ila 14 AWG€75.69
STA-KON 14RBD-182 Dişi Bağlantı Kesme Mavi 16-14AWG PK100 | AJ2HGJ 4RHD8 14RBD-1820.086 "600V0.85 "0.020 "0.187 x"16 ila 14 AWG€88.99
STA-KON 14RBD-183 Dişi Bağlantı Kesme Mavi 16-14AWG PK100 | AJ2HGK 4RHD9 14RBD-1830.086 "600V0.85 "0.032 "0.187 x"16 ila 14 AWG€81.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STA-KON 10RC-250F Dişi Ayırma Sarı 12-10AWG PK50
€123.61 / Adet