Sta-kon 14rbd-182 | Dişi Bağlantı Kesici Mavi 16-14awg Pk100 | 4rdh8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STA-KON 14RBD-182 Dişi Bağlantı Kesme Mavi 16-14AWG PK100 | AJ2HGJ 4RHD8

STA-KON 14RBD-182 Dişi Bağlantı Ayırma Mavi 16-14AWG PK100

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2HGJ Modeli: 14RBD-182Çapraz Referans: 4RHD8

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€88.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kadın Bağlantısını Kes
Namlu İçinde Dia.0.086 "
Bağlantı MalzemesiPirinç
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımKısmi
İzolasyon RengiMavi
Yalıtım TipiVinil
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.85 "
Dikişbrazed
Sekme Boyutu0.020 "0.187 x"
Tel Aralığı16 ila 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)4.32
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Maks. VoltajUzunlukSekme BoyutuTel AralığıÜcret
STA-KON 18RA-250F Dişi Bağlantı Kesme Kırmızı 22-18AWG PK100 | AJ2HGE 4RHD4 18RA-250F0.06 "600V0.96 "0.032 "0.250 x"22 ila 18 AWG€76.09
STA-KON 18RAD-183 Dişi Bağlantı Kesme Kırmızı 22-18AWG PK100 | AJ2HGG 4RHD6 18RAD-1830.06 "600V0.85 "0.032 "0.250 x"22 ila 18 AWG€83.28
STA-KON 14RB-250F Dişi Bağlantı Kesme Mavi 16-14AWG PK100 | AJ2HGH 4RHD7 14RB-250F0.086 "600V0.96 "0.032 "0.250 x"16 ila 14 AWG€75.69
STA-KON 14RBD-183 Dişi Bağlantı Kesme Mavi 16-14AWG PK100 | AJ2HGK 4RHD9 14RBD-1830.086 "600V0.85 "0.032 "0.187 x"16 ila 14 AWG€81.51
STA-KON 10RC-250F Dişi Bağlantı Kesme Sarı 12-10AWG PK50 | AJ2HGL 4RHE1 10RC-250F0.133 "300V1.03 "0.032 "0.250 x"12 ila 10 AWG€123.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STA-KON 14RBD-182 Dişi Bağlantı Ayırma Mavi 16-14AWG PK100
€88.99 / Adet