STAFFORD MFG 15S010ST Mil Montaj Bileziği, 2 Parça Ayrılabilir, 2 Düz Yüzey, 5/8 İnç Kare İç Çap, SS
Öğe: CJ6KUU
Modeli: 15S010ST
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Montaj Bileziği |
Delik boyutu | 5 / 8 " |
Alttan Dişli Delik Ölçüsü | 1 / 4-20 |
sınıf | 303 |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Montaj vidaları | 10-24 |
Dış Çap. | 2" |
Vida malzemesi | 18-8 Paslanmaz Çelik |
Vida Boyutu | 1/4-28 x 5/8 |
Tip | Yüksek güç |
genişlik | 0.500 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Üst Dişli Delik Boyutu | Delik boyutu | Alttan Dişli Delik Ölçüsü | genişlik | sınıf | Malzeme | Dış Çap. | Vida malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15L008ST | - | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | 0.500 " | 1215 | Çelik | 1.750 " | Alaşımlı Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
|
15L010ST | - | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | 0.500 " | 1215 | Çelik | 2" | Alaşımlı Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
|
15L012ST | - | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | 0.500 " | 1215 | Çelik | 2.125 " | Alaşımlı Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
|
15L100ST | - | 1" | 1 / 4-20 | 0.500 " | 1215 | Çelik | 2.500 " | Alaşımlı Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
|
15L104ST | 1 / 4-20 | 1-1 / 4 " | 5 / 16-18 | 0.62 " | 1215 | Çelik | 3" | Alaşımlı Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
|
15L108ST | 1 / 4-20 | 1-1 / 2 " | 5 / 16-18 | 0.62 " | 1215 | Çelik | 3.500 " | Alaşımlı Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
|
15L200ST | 5 / 16-18 | 2" | 3 / 8-16 | 0.750 " | 1215 | Çelik | 4.250 " | Alaşımlı Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00