STAFFORD MFG 1L100AMK Yaka, 1 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 1 İnç Çap, Çelik
Öğe: CJ6KEH
Modeli: 1L100AMK
€170.06 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yaka |
Delik boyutu | 1" |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | 1117 |
Kama Boyutu | 0.250 " |
Malzeme | Çelik |
Montaj Deliği | 1 / 4-20 |
Dış Çap. | 2" |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Tip | Yüksek güç |
genişlik | 1" |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Kama Boyutu | Montaj Deliği | Dış Çap. | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1L008AMK | 1 / 2 " | 0.125 " | 8-32 | 1.250 " | 0.750 " | €134.69 | TEKLİF TALEBİ
|
1L010AMK | 5 / 8 " | 0.188 " | 10-24 | 1.500 " | 0.813 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
1L012AMK | 3 / 4 " | 0.188 " | 1 / 4-20 | 1.750 " | 1" | €184.00 | TEKLİF TALEBİ
|
1L014AMK | 7 / 8 " | 0.188 " | 1 / 4-20 | 1.875 " | 1" | €211.60 | TEKLİF TALEBİ
|
1L102AMK | 1-1 / 8 " | 0.250 " | 1 / 4-28 | 2.125 " | 1" | - | TEKLİF TALEBİ
|
1L104AMK | 1-1 / 4 " | 0.250 " | 1 / 4-28 | 2.250 " | 1" | €217.29 | TEKLİF TALEBİ
|
1L106AMK | 1-3 / 8 " | 0.313 " | 1 / 4-28 | 2.375 " | 1" | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00