STAFFORD MFG 3S112FH Dişli Mil Bileziği, Menteşe Tipi, 1-3/4-16 İnç Dişli İç Çap, SS
Öğe: CJ6FWQ
Modeli: 3S112FH
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 1 3/4 "-16 |
sınıf | 303 |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Dış Çap. | 3" |
Vida malzemesi | 18-8 Paslanmaz Çelik |
Vida Boyutu | 5 / 16-24 x 1 |
Tip | Yüksek güç |
genişlik | 0.62 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | sınıf | Malzeme | Dış Çap. | Vida malzemesi | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3L008FH | 1 / 2 "-20 | 1215 | Çelik | 1.250 " | Alaşımlı Çelik | 8-32x1/2 | 0.375 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
3L010FH | 5 / 8 "-18 | 1215 | Çelik | 1.500 " | Alaşımlı Çelik | 10-32x5/8 | 0.406 " | €73.16 | TEKLİF TALEBİ
|
3L012FH | 3 / 4 "-16 | 1215 | Çelik | 1.750 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | €105.80 | TEKLİF TALEBİ
|
3L014FH | 7 / 8 "-14 | 1215 | Çelik | 1.875 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
3L100FH | 1-14 | 1215 | Çelik | 2" | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
3L102FH | 1 1/8 "-12 | 1215 | Çelik | 2.125 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
3L104FH | 1 1/4 "-12 | 1215 | Çelik | 2.250 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00