STAFFORD MFG 5ERL102K Şaft Adaptör Kaplini, Kama Yuvası, 1-1/8 İnç Çap, 7/8 İnç Şaft Çapı, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şaft Adaptörü |
Delik boyutu | 1-1 / 8 " |
Kaplin Kama Boyutu | 1 / 4 " |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | 1215 |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 2.125 " |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 1/4-28 x 3/4 |
Mil Dia. | 7 / 8 " |
Mil Ucu Uzunluğu | 1.500 " |
Şaft Kaması Boyutu | 3 / 16 " |
toplam uzunluk | 3.875 " |
Tip | Yüksek güç |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | toplam uzunluk | Delik boyutu | Kaplin Kama Boyutu | Kama Boyutu | Dış Çap. | Mil Dia. | Mil Ucu Uzunluğu | Şaft Kaması Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ERL012 | 3.500 " | 3 / 4 " | - | - | 1.750 " | 1 / 2 " | 1.250 " | - | €118.33 | TEKLİF TALEBİ
|
5ERL014 | 3.625 " | 7 / 8 " | - | - | 1.875 " | 5 / 8 " | 1.250 " | - | €139.57 | TEKLİF TALEBİ
|
5ERL100 | 3.625 " | 1" | - | - | 2" | 3 / 4 " | 1.250 " | - | €145.21 | TEKLİF TALEBİ
|
5ERL102 | 3.875 " | 1-1 / 8 " | - | - | 2.125 " | 7 / 8 " | 1.500 " | - | €130.47 | TEKLİF TALEBİ
|
5ERL104 | 4.500 " | 1-1 / 4 " | - | - | 2.250 " | 1" | 2" | - | €141.67 | TEKLİF TALEBİ
|
5ERL106 | 5" | 1-3 / 8 " | - | - | 2.375 " | 1-1 / 8 " | 2" | - | €163.57 | TEKLİF TALEBİ
|
5ERL108 | 5.375 " | 1-1 / 2 " | - | - | 2.500 " | 1-1 / 4 " | 2.375 " | - | €196.79 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00