STAFFORD MFG 5SM010010TK Rijit Şaft Kaplini, 3 Parça Ayrılabilir, Kelepçeli Tip, 3mm Kamalı, 10 x 10mm İç Çap, SS
Öğe: CJ6GUV
Modeli: 5SM010010TK
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sert Mil Kaplin |
Delik boyutu | 10 mm |
sınıf | 303 |
Kama Boyutu | 3mm |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Dış Çap. | 24mm |
Vida malzemesi | 18-8 Paslanmaz Çelik |
Vida Boyutu | M3 x 0.5 |
toplam uzunluk | 35 mm |
Tip | Düşük Profil |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | toplam uzunluk | Delik boyutu | Kama A | Tip | kama B | Kama Boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S008008T | 1.875 " | 1 / 2 " | - | Yüksek güç | - | - | 1.250 " | 8-32x1/2 | - | TEKLİF TALEBİ
|
5S010010T | 2.250 " | 5 / 8 " | - | Yüksek güç | - | - | 1.500 " | 10-32x1/2 | €174.28 | TEKLİF TALEBİ
|
5S012012T | 2.625 " | 3 / 4 " | - | Yüksek güç | - | - | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | €213.55 | TEKLİF TALEBİ
|
5S100100T | 3" | 1" | - | Yüksek güç | - | - | 2" | 1/4-28 x 5/8 | €278.88 | TEKLİF TALEBİ
|
5S104104T | 3.375 " | 1-1 / 4 " | - | Yüksek güç | - | - | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | - | TEKLİF TALEBİ
|
5S106106T | 3.625 " | 1-3 / 8 " | - | Yüksek güç | - | - | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | - | TEKLİF TALEBİ
|
5S108108T | 3.750 " | 1-1 / 2 " | - | Yüksek güç | - | - | 2.500 " | 1/4-28 x 5/8 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00