STAFFORD MFG PCL104 Mil Bileziği, 1-1/4 İnç Çap, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 1-1 / 4 " |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | 1215 |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 3" |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | M6 |
genişlik | 1.500 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
PCL012 | 3 / 4 " | 2.250 " | M6 | 1.500 " | €170.23 | TEKLİF TALEBİ
|
PCL100 | 1" | 2.375 " | M6 | 1.500 " | €233.21 | TEKLİF TALEBİ
|
PCL108 | 1-1 / 2 " | 3.313 " | M6 | 1.500 " | €254.48 | TEKLİF TALEBİ
|
PCL112 | 1-3 / 4 " | 4" | M8 | 1.750 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
PCL200 | 2" | 4.500 " | M8 | 1.750 " | €424.56 | TEKLİF TALEBİ
|
PCL206 | 2-3 / 8 " | 4.750 " | M8 | 1.750 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
PCL208 | 2-1 / 2 " | 5" | M8 | 1.750 " | €521.12 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00