STANLEY 11-085 Tel Raf
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel raf |
Tutar | 1C085 Bıçak İmha Ünitesi |
Malzeme | Çelik tel |
Toplam yükseklik | 9.187 " |
Uzunluk | 6.625 " |
toplam Genişlik | 9.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.29 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.89 |
Gemi genişliği (cm) | 16.51 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00