Stanley Paa48-1b | Perçin Perdesi, 1/8 İnç, 155 Lbs, 100pk | 38wf41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STANLEY PAA48-1B Perçin Perçin, 1/8 İnç, 155 Lbs, 100Pk | AH8MFB 38WF41

STANLEY PAA48-1B Perçinli Perde, 1/8 İnç, 155 Lbs, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8MFB Modeli: PAA48-1BÇapraz Referans: 38WF41

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€6.68 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
gövde MalzemesiAlüminyum
Matkap Boyutu1 / 8 "
Kavrama aralığı0.376 ila 0.500 "
Baş Dia.0.220 "
Baş yüksekliği0.03 "
Kafa tarzıKubbeli
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü1 / 8 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı1 / 8 "
Perçin Uzunluğu0.5 "
Perçin TipiAçık uç
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)155
stilKör Perçin
Gerilme direnci235

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)6.86
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Çekirdek: Katı

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STANLEY PAA48-1B Perçinli Perde, 1/8 İnç, 155 Lbs, 100Pk
€6.68 / paket