Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 135A Cep Düzeyi, 2-1/2 İnç Uzunluk, Nikel Kaplama Kaplama | AC4HLQ 2ZVL8 / 50570

STARRETT 135A Cep Seviyesi, 2-1/2 İnç Uzunluk, Nikel Kaplama Kaplama

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4HLQ Model: 135AÇapraz Referans: 2ZVL8 / 50570
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
€74.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cep Seviyesi
doğruluk24 ila 30 dak.
özellikleriKeskin Kenarlar Yok
İnşaatÇelik
Bitiş tipidışbükey
BitişSaten Nikel
Yükseklik1 / 2 "
uzunluk2 1 / 2 "
Seviye Şişeleri Sayısı1
ShapeAltıgen
Toplam Flakon Sayısı1
TipPresesyon
Flakon MalzemesiCam
genişlik3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu9015308000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Starrett 135A cep terazisi, doğru yatay veya dikey hizalamalar sağlamak için kullanılır. Kompakt boyutu, küçük ölçekli projeler veya dar alanlar için uygun olmasını sağlar. Bu cep seviyesi, resimlerin asılması, rafların takılması, fayansların hizalanması ve çerçeveleme gibi görevlere yardımcı olur.

Özellikler:

  • Starrett 135A cep seviyesi, açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç sağlamak için saten nikel kaplamalı çelik yapıya sahiptir.
  • Net ve kolay okumalar için bir cam şişeye sahiptir ve keskin serbest kenarlar için dışbükey uçlara sahiptir.
  • Bu Starrett cep seviyesi 24 ila 30 dakikalık bir doğruluğa sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Starrett 135A cep terazisi araç yüzeylerinin düzlüğünü kontrol etmek için uygun mudur?

C. Evet, bu cep terazisi karavan ve römork gibi araç yüzeylerinin düzlüğünü kontrol etmek için kullanılabilir.

S. Cep seviyesinde kabarcık şişeleri nedir?

A. Kabarcık şişeleri kısmen sıvıyla doldurulmuş şeffaf tüplerdir. Konumu bir yüzeyin düzlüğünü veya dikliğini gösteren küçük bir hava kabarcığı içerirler.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukİnşaatuzunlukÜcret
STARRETT 135B Cep Düzeyi, 3-1/2 İnç Uzunluk, Nikel Kaplama Kaplama | AC4HLR 2ZVL9 / 50571 135B24 ila 30 DakikaDışbükey Uçlu ve Saten Nikel Kaplamalı Altıgen Takım Çeliği3.5 "€77.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 135A Cep Seviyesi, 2-1/2 İnç Uzunluk, Nikel Kaplama Kaplama
€74.98 / Adet