Starrett 25-441j W/slc | Slc'li Komparatör Saati, 10 Mm Aralık, 0-100 Kadran Okuma | 3dzr3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 25-441J W/SLC Komparatör Saati, SLC'li, 10 mm Aralık, 0-100 Kadran Okuma | AC8VEF 3DZR3 / 66863

STARRETT 25-441J W/SLC Komparatör Saati, SLC'li, 10 mm Aralık, 0-100 Kadran Okuma

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8VEF Modeli: 25-441J SLC'liÇapraz Referans: 3DZR3 / 66863
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
€381.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Arama göstergesi
AGD numarasıYGD 1
Geri TipiMerkezde Pabuç
Rulman TipiMücevherli
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Temas Noktası Dia.1 / 4 "
Temas Noktası Stilitop
Dial RenkBeyaz
Arama Okuma0-100
Boyutu Dial2.25 "
Mezuniyetler0.001 "
Aralık0 ila 1 "
Devir Başına Aralık0.100 "
OkumaSürekli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Çerçeve Kilidi (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMezuniyetlerKapsarÜcret
STARRETT 25-441J Kadranlı Gösterge, 0.1 İnç Aralığı, 0-100 Kadran Okuması | AC4GYV 2ZUH9 / 53295 25-441J0.001 "N / A€292.67
STARRETT 25-341J Komparatör Saati, 1 İnç Aralığı, 0-50-0 Kadran Okuması | AD6XER 4CER3 / 53287 25-341J0.001 "N / A€340.28
STARRETT 25-631J Komparatör Saati, 1 İnç Aralığı, 0-50 Kadran Okuması | AD6XEW 4CER7 / 53304 25-631J0.0005 "N / A€405.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 25-441J W/SLC Komparatör Saati, SLC'li, 10 mm Aralık, 0-100 Kadran Okuma
€381.05 / Adet