Starrett 269b | 51291 | Konik Ölçer | 30c249 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 269B Konik Mastar | AH2RBR 30C249 / 51291

STARRETT 269B Konik Mastar

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH2RBR Model: 269BÇapraz Referans: 30C249 / 51291
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
€356.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konik Mastar
BitişSade
Mezuniyetler0.001 "
uzunluk2.75 "
MalzemeÇelik
Ölçüm aralığı0.5 için 1
Yaprak Sayısı10
Parça sayısı1
Kalınlık1/8
UPC0049659512915

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.27
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişMezuniyetleruzunlukMalzemeÖlçüm aralığıAralıkgenişlikÜcret
STARRETT 269A Konik Mastar, 0.1 - 0.5 İnç, 8 Yaprak, Temperlenmiş Çelik | AC4HHH 2ZVC1 / 51290 269ACilalı0.0012.5 "Temperli çelik0.100 ila 0.500 "-0.5 "€300.12
STARRETT 270 Konik Mastar, Mastar Stili Düz Yapraklı, 0.30 mm - 4 mm aralık | AC4HHJ 2ZVC2 / 51292 270Cilalı0.001 "/ 0.05 mm6.25 "Takım Çeliği0.010 ila 0.150 "-7 1 / 16 "€250.24
STARRETT 269MA Konik Mastar | AH2RBT 30C250 / 56031 269MA--64mm-2 - 12mm2 - 12mm-€265.02
STARRETT 269MB Konik Mastar | AH2RBU 30C251 / 56032 269MB--70mm-12 - 25mm12 - 25mm-€340.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 269B Konik Mastar
€356.45 / Adet