Starrett 798a-6/150 | 20798 | Elektronik Dijital Kumpas 0 - 6 In | 6pcn2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 798A-6/150 Elektronik Dijital Kumpas 0 - 6 In | AE9ZMT 6PCN2 / 20798

STARRETT 798A-6/150 Elektronik Dijital Kaliper 0 - 6 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9ZMT Modeli: 798A-6/150Çapraz Referans: 6PCN2 / 20798
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
€441.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Dijital Kumpas
doğruluk+/-0.001"/0.03 mm
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
davaPlastik
IP Rating67
Çene Derinliği1.5 "
MalzemePaslanmaz çelik
Aralık0 - 6"/0 - 150 mm
çözüm0.0005 "/ 0.01 mm
SPC ÇıkışıYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)25.65
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Starrett 798A-6/150 elektronik kumpas, okunması kolay, yüksek kontrastlı bir LCD okuma ve sıfır ayar, güç ve inç / mm kontrol düğmelerine sahiptir. Aerodinamik paslanmaz çelik gövdeye ve soğutuculara, suya, talaşlara, toza ve kire karşı IP67 koruma seviyesine sahiptir.
  • Bu Starrett kaliper, DIN 862 standartlarını karşılar ve aşar ve +/- 0 inç (6 mm) ve 0 inç (150 mm) çözünürlük doğruluğu ile 0.001 - 0.03 inç (0.0005 - 0.01 mm) ölçüm aralığına sahiptir.
  • Çalışmadığında 30 dakika sonra otomatik olarak kapanabilir ve son ölçüm konumunu korur.
  • Starrett'in bu dijital kumpas, hassas ölçüm için ince ayarlı bir başparmak tekerleğine ve uzatılabilir derinlik ölçümü için entegre bir derinlik çubuğuna sahiptir. Hareket iletimindeki hataları en aza indiren indüksiyon tipi, doğrusal bir kodlayıcı sistemine sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğruluk+Çene DerinliğiAralıkSPC ÇıkışıÜcret
STARRETT EC799A-12/300 Elektronik Dijital Kumpas 0 ila 12 In | AC4GYC 2ZUF9 / 00148 EC799A-12/300+/-0.0015"/0.04 mmElektronik Dijital Kumpas2.5 "0 - 12"/0 - 300 mmYok hayır€728.45
STARRETT EC799A-6/150 Elektronik Dijital Kumpas 0 - 6 In | AC4GYD 2ZUG1 / 00142 EC799A-6/150+/-0.001"/0.02 mmElektronik Dijital Kumpas1.5 "0 - 6"/0 - 150 mmYok hayır€307.37
STARRETT 799AZ-24/600 Elektronik Kumpas 24 Giriş | AC4GYE 2ZUG3 / 11978 799AZ-24/600+/-0.002"/0.05 mmElektronik Kumpas4"0 - 600mmYok hayır€1,633.91
STARRETT 798B-6/150 Elektronik Dijital Kumpas 0 - 6 In | AE6NAW 5UAT7 / 12521 798B-6/150+/-0.001"/0.03 mmElektronik Dijital Kumpas1.5 "0 - 6"/0 - 150 mmEvet€549.52
STARRETT 798B-8/200 Elektronik Dijital Kumpas 0 - 8 In | AE6NAY 5UAT9 / 12523 798B-8/200+/-0.001"/0.03 mmElektronik Dijital Kumpas1.88 "0 - 8"/0 - 200 mmEvet€644.20
STARRETT 798B-12/300 Elektronik Dijital Kumpas 0 ila 12 In | AE6NBA 5UAU1 / 12525 798B-12/300+/-0.001"/0.03 mmElektronik Dijital Kumpas2.5 "0 - 12"/0 - 300 mmEvet€1,017.83
STARRETT 798A-8/200 Elektronik Dijital Kumpas 0 - 8 In | AE9ZMU 6PCN3 / 20799 798A-8 / 200+/-0.001"/0.03 mmElektronik Dijital Kumpas1.875 "0 - 8"/0 - 200 mmYok hayır€589.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 798A-6/150 Elektronik Dijital Kaliper 0 - 6 İnç
€441.04 / Adet