Starrett EC799a-12/300 | 2zuf9 | 00148 Elektronik Dijital Kumpas | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT EC799A-12/300 Elektronik Dijital Kumpas 0 ila 12 In | AC4GYC 2ZUF9 / 00148

STARRETT EC799A-12/300 Elektronik Dijital Kaliper 0 - 12 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4GYC Modeli: EC799A-12/300Çapraz Referans: 2ZUF9 / 00148
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
€728.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Dijital Kumpas
doğruluk+/-0.0015"/0.04 mm
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
davaPlastik
Çene Derinliği2.5 "
MalzemePaslanmaz çelik
Aralık0 - 12"/0 - 300 mm
çözüm0.0005 "/ 0.01 mm
SPC ÇıkışıYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)43.43
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Starrett EC799A-12/300 elektronik kumpas, okunması kolay, yüksek kontrastlı bir LCD ünitesine ve sıfır ayar, güç ve inç / mm kontrol düğmelerine sahiptir. Plastik bir kasa içinde gelir ve ince ve sertleştirilmiş paslanmaz çelik bir gövdeye ve soğutuculara, suya, talaşlara, toza ve kire karşı IP67 sınıfı korumaya sahiptir.
  • Bu Starrett kaliper, DIN 862 standartlarını karşılar ve +/- 0 inç (12 mm) hassasiyet ve 0 inç (300 mm) çözünürlük ile 0.0015 - 0.04 inç (0.0005 - 0.01 mm) ölçüm aralığına sahiptir. Son ölçüm konumu korunarak çalışmadığında otomatik kapanma özelliğine sahiptir.
  • Starrett'in bu dijital kumpas, hareket iletimindeki hataları en aza indiren indüksiyon tipi bir doğrusal kodlayıcı sistemine sahiptir. Tek elle kullanım için ince ayarlı bir başparmak tekerleğine ve uzatılabilir derinlik ölçümü için entegre bir derinlik çubuğuna sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğruluk+Çene DerinliğiAralıkSPC ÇıkışıÜcret
STARRETT EC799A-6/150 Elektronik Dijital Kumpas 0 - 6 In | AC4GYD 2ZUG1 / 00142 EC799A-6/150+/-0.001"/0.02 mmElektronik Dijital Kumpas1.5 "0 - 6"/0 - 150 mmYok hayır€307.37
STARRETT 799AZ-24/600 Elektronik Kumpas 24 Giriş | AC4GYE 2ZUG3 / 11978 799AZ-24/600+/-0.002"/0.05 mmElektronik Kumpas4"0 - 600mmYok hayır€1,633.91
STARRETT 798B-6/150 Elektronik Dijital Kumpas 0 - 6 In | AE6NAW 5UAT7 / 12521 798B-6/150+/-0.001"/0.03 mmElektronik Dijital Kumpas1.5 "0 - 6"/0 - 150 mmEvet€549.52
STARRETT 798B-8/200 Elektronik Dijital Kumpas 0 - 8 In | AE6NAY 5UAT9 / 12523 798B-8/200+/-0.001"/0.03 mmElektronik Dijital Kumpas1.88 "0 - 8"/0 - 200 mmEvet€644.20
STARRETT 798B-12/300 Elektronik Dijital Kumpas 0 ila 12 In | AE6NBA 5UAU1 / 12525 798B-12/300+/-0.001"/0.03 mmElektronik Dijital Kumpas2.5 "0 - 12"/0 - 300 mmEvet€1,017.83
STARRETT 798A-6/150 Elektronik Dijital Kumpas 0 - 6 In | AE9ZMT 6PCN2 / 20798 798A-6 / 150+/-0.001"/0.03 mmElektronik Dijital Kumpas1.5 "0 - 6"/0 - 150 mmYok hayır€441.04
STARRETT 798A-8/200 Elektronik Dijital Kumpas 0 - 8 In | AE9ZMU 6PCN3 / 20799 798A-8 / 200+/-0.001"/0.03 mmElektronik Dijital Kumpas1.875 "0 - 8"/0 - 200 mmYok hayır€589.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT EC799A-12/300 Elektronik Dijital Kaliper 0 - 12 İnç
€728.45 / Adet