Starrett 798b-6/150 | 12521 | Elektronik Dijital Kumpas 0 - 6 In | 5uat7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 798B-6/150 Elektronik Dijital Kumpas 0 - 6 In | AE6NAW 5UAT7 / 12521

STARRETT 798B-6/150 Elektronik Dijital Kaliper 0 - 6 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6NAW Modeli: 798B-6/150Çapraz Referans: 5UAT7 / 12521
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
€549.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Dijital Kumpas
doğruluk+/-0.001"/0.03 mm
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
davaPlastik
IP Rating67
Çene Derinliği1.5 "
MalzemePaslanmaz çelik
Aralık0 - 6"/0 - 150 mm
çözüm0.0005 "/ 0.01 mm
SPC ÇıkışıEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğruluk+Çene DerinliğiAralıkSPC ÇıkışıÜcret
STARRETT EC799A-12/300 Elektronik Dijital Kumpas 0 ila 12 In | AC4GYC 2ZUF9 / 00148 EC799A-12/300+/-0.0015"/0.04 mmElektronik Dijital Kumpas2.5 "0 - 12"/0 - 300 mmYok hayır€728.45
STARRETT EC799A-6/150 Elektronik Dijital Kumpas 0 - 6 In | AC4GYD 2ZUG1 / 00142 EC799A-6/150+/-0.001"/0.02 mmElektronik Dijital Kumpas1.5 "0 - 6"/0 - 150 mmYok hayır€307.37
STARRETT 799AZ-24/600 Elektronik Kumpas 24 Giriş | AC4GYE 2ZUG3 / 11978 799AZ-24/600+/-0.002"/0.05 mmElektronik Kumpas4"0 - 600mmYok hayır€1,633.91
STARRETT 798B-8/200 Elektronik Dijital Kumpas 0 - 8 In | AE6NAY 5UAT9 / 12523 798B-8/200+/-0.001"/0.03 mmElektronik Dijital Kumpas1.88 "0 - 8"/0 - 200 mmEvet€644.20
STARRETT 798B-12/300 Elektronik Dijital Kumpas 0 ila 12 In | AE6NBA 5UAU1 / 12525 798B-12/300+/-0.001"/0.03 mmElektronik Dijital Kumpas2.5 "0 - 12"/0 - 300 mmEvet€1,017.83
STARRETT 798A-6/150 Elektronik Dijital Kumpas 0 - 6 In | AE9ZMT 6PCN2 / 20798 798A-6 / 150+/-0.001"/0.03 mmElektronik Dijital Kumpas1.5 "0 - 6"/0 - 150 mmYok hayır€441.04
STARRETT 798A-8/200 Elektronik Dijital Kumpas 0 - 8 In | AE9ZMU 6PCN3 / 20799 798A-8 / 200+/-0.001"/0.03 mmElektronik Dijital Kumpas1.875 "0 - 8"/0 - 200 mmYok hayır€589.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 798B-6/150 Elektronik Dijital Kaliper 0 - 6 İnç
€549.52 / Adet