Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT S154LZ Ayarlanabilir Paralel Set, 9.5 mm - 57.1 mm Aralığı, 7 mm Kalın | AC4HCX 2ZUY1 / 50586

STARRETT S154LZ Ayarlanabilir Paralel Set, 9.5 mm - 57.1 mm Aralığı, 7 mm Kalınlık

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4HCX Modeli: S154LZÇapraz Referans: 2ZUY1 / 50586
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
€586.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hassas Ayarlanabilir Paralel
doğruluk+/- 0.001 "
Kasa TipiPlastik Kese
Kapsardava
uzunluk1 3/4", 2 1/8", 2 11/16", 3 9/16"
Ölçüm aralığı3/8 to 2-1/4"
Parça sayısı6
Aralık3/8 "- 1 5/16"
beden1 5/16" ila 3/8"
Dahil Boyutlar1 3/4" ila 2 1/4", 1 5/16" ila 1 3/4", 11/16" ila 15/16", 15/16" ila 1 5/16", 3/8" ila 1/2"
Kalınlık9 / 32 "
genişlik9 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.92
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)25.91
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu9017800000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Starrett S154LZ ayarlanabilir paralel set, takım tezgahı kurulumu sırasında yerleşim, ölçüm ve muayene uygulamalarında iş parçalarını dengelemek için kullanılır. Ayarlanabilir iki parçalı yapısı, tam mikrometre boyutlarına göre ayarlama yapılmasına olanak tanır ve yuvaların ve açıklıkların boyutunu kontrol etmek için bir gösterge olarak kullanılmasına olanak tanır. Frezeleme, işleme, delme ve taşlama uygulamaları sırasındaki tesviye işlemleri için makine mengenelerine sabitlenebilir.

Özellikler:

  • Starrett S154LZ, A, B, C, D, E ve F boyutlarında 6 ayarlanabilir paralellik setidir.
  • Bu paralel set +/- 0.001 inçlik bir paralelliğe sahiptir, hassas hizalama sağlar ve doğruluğu korur.
  • Katı tip paralellikler yerine kullanılmasına olanak sağlayan ayarlanabilir özelliğe sahiptir.
  • Bu ayarlanabilir paralel setin kalınlığı 9/32 inçtir (7 mm).
  • Kullanışlı bir saklama çözümü sağlayan ve onu düzenli, korumalı ve kolay erişilebilir halde tutan plastik bir kese sunar.

Sık sorulan Sorular:

S. Starrett S154LZ ayarlanabilir paraleller istenen boyuta nasıl ayarlanır?

A. Paralellerin iki yüzü birbirine karşı kaydırılır ve bir veya daha fazla tespit vidası kullanılarak istenilen boyut ayarına getirilir. Daha küçük boyutlu paraleller (A, B ve C) bir vida kullanılarak kilitlenirken, daha büyük boyutlu paraleller (D, E ve F) iki kilitleme ayar vidasına sahiptir.

S. Bu Starrett S154LZ ayarlanabilir paralel set taşınabilir mi?

A. Starrett S154LZ ayarlanabilir paralel set, kolay saklama ve taşıma için plastik bir kese içinde gelir.

S. Bu Starrett S154LZ ayarlanabilir paralel setin ölçüm aralığı nedir?

A. Starrett S154LZ ayarlanabilir paralellikler 1-3/4, 2-1/8, 2-11/16 ve 3-9/16 inç (45, 55, 70 ve 90 mm) uzunluklarında mevcuttur. 3/8 ila 1-5/16 inç (9.5 ila 33 mm) ölçüm aralığına sahiptirler.

S. Paralel setin bakımıyla ilgili özel bakım talimatları var mı?

A. Uzun ömürlülük sağlamak için paralel seti temiz ve kirden uzak tutun. Kullanılmadığı zaman, verilen plastik poşette saklayın.

S. Daha küçük ve daha büyük boyutlar için kilitleme mekanizmaları arasındaki fark nedir?

A. Daha küçük boyutlar (A, B, C) tek bir vidayla kilitlenirken, daha büyük boyutlar (D, E, F) daha fazla stabilite için iki kilit vidasına sahiptir.

S. 0.001 inç paralellik standardının önemi nedir?

A. 0.001 inçlik paralellik standardı, her setteki iki paralel çubuğun doğru ve tek biçimli bir mesafeyi korumasını sağlayarak hassas hizalamayı mümkün kılar.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÖlçüm aralığıParça sayısıAralıkbedengenişlikÜcret
STARRETT 154E Hassas Paralel, 1-5/16 ila 1-3/4 İnç Aralığı | AD6XEG 4CEP3 / 50582 154E4 3 / 16 "1-5/16 to 1-3/4"11 5/16 "- 1 3/4"1 3/4 "- 1 5/16"5 / 16 "€103.22
STARRETT S154SZ Ayarlanabilir Paralel Set, 3/8 - 1-5/16 İnç Aralığı, 4 Parça | AD6XEJ 4CEP5 / 50584 S154SZ1 3/4 "- 3 9/16"3/8 to 1-5/16"---5 / 16 "€346.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT S154LZ Ayarlanabilir Paralel Set, 9.5 mm - 57.1 mm Aralığı, 7 mm Kalınlık
€586.58 / Adet