Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 154E Hassas Paralel, 1-5/16 ila 1-3/4 İnç Aralığı | AD6XEG 4CEP3 / 50582

STARRETT 154E Hassas Paralel, 1-5/16 ila 1-3/4 İnç Aralığı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6XEG Model: 154EÇapraz Referans: 4CEP3 / 50582
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
€103.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hassas Ayarlanabilir Paralel
uzunluk4 3 / 16 "
Ölçüm aralığı1-5/16 to 1-3/4"
İletken Çifti Sayısı1
Parça sayısı1
paralellik+/- 0.001 "
Aralık1 5/16 "- 1 3/4"
beden1 3/4 "- 1 5/16"
Kalınlık9 / 32 "
genişlik5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu9017800000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Starrett 154E hassas paralel, yerleşim, inceleme ve ölçüm görevleri için uygundur. İş parçalarının dar toleranslar dahilinde ayarlanması, hizalanması ve doğrulanması için çok önemli bir araç görevi görür. Çalışma yüzeyleri arasında tekdüzelik ve paralellik sağlayarak işleme operasyonları sırasında hassas ayarlamalara olanak tanır. Bu ayarlanabilir paralellik 9/32 inç kalınlığındadır ve yüksek kaliteli ve doğru sonuçlar elde etmek için hassas boyutların ve paralelliğin korunmasının gerekli olduğu imalat, işleme ve metal işleme endüstrilerinde kullanılır.

Sık sorulan Sorular:

S. Starrett 154E hassas paralel etkili bir şekilde nasıl temizlenir?

A. Paralelliklerin yüzeylerindeki tozu ve kiri temizlemek için yumuşak bir bez kullanın. Olası çizilmeleri önlemek için aşındırıcı malzemeler kullanmaktan kaçının. İnatçı kalıntılar için, saklamadan önce iyice kurumasını sağlayacak yumuşak bir solvent kullanmayı düşünün.

S. Bu araçları kullanırken kesin paralellik nasıl sağlanır?

A. Kurulum sırasında paralelliklerin doğru hizalanmasını ve güvenli bir şekilde sıkılmasını sağlayın. İş parçası ile paralellikler arasındaki paralelliği doğrulamak için hassas ölçüm araçlarını kullanın ve gereken düzeltmeleri yapın.

S. Hassas paralellikler için hangi bakım önlemlerini almalıyım?

A. Paralellikleri aşınma, çentik veya herhangi bir hasar açısından düzenli olarak inceleyin. Gerekirse, düzgün ayarlamalar için hareketli bileşenleri hafifçe yağlayın. Kullanılmadığı zaman bunları kuru ve korunaklı bir ortamda saklayın.

S. Bu hassas paralel, katı paralelin yerini alabilir mi?

C. Kesinlikle, bu hassas paralellikler katı olanların yerini alabilir ve uyarlanabilir özellikleri sayesinde çeşitli kurulumlarda ince ayarlar ve çok yönlülük sunar.

S. Doğru paralel boyutu seçerken hangi hususları dikkate almalıyım?

A. Her zaman iş parçasının boyutlarını, geometrisini, gerekli hassasiyet seviyesini ve işleme sürecini göz önünde bulundurun. Doğru ayarlamaları kolaylaştırırken geniş yüzey teması sunan paralelleri tercih edin.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÖlçüm aralığıParça sayısıAralıkbedengenişlikÜcret
STARRETT S154LZ Ayarlanabilir Paralel Set, 9.5 mm - 57.1 mm Aralığı, 7 mm Kalın | AC4HCX 2ZUY1 / 50586 S154LZ1 3/4", 2 1/8", 2 11/16", 3 9/16"3/8 to 2-1/4"63/8 "- 1 5/16"1 5/16" ila 3/8"9 / 32 "€586.58
STARRETT S154SZ Ayarlanabilir Paralel Set, 3/8 - 1-5/16 İnç Aralığı, 4 Parça | AD6XEJ 4CEP5 / 50584 S154SZ1 3/4 "- 3 9/16"3/8 to 1-5/16"---5 / 16 "€346.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 154E Hassas Paralel, 1-5/16 ila 1-3/4 İnç Aralığı
€103.22 / Adet