START INTERNATIONAL ZCM1000-NS Bant Dağıtıcı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bant Makinesi |
Renk | Siyah |
İnşaat | Çelik ve Plastik |
Kesme Uzunluğu | 0.79 ila 39 " |
Boyut | 9.7 "x 5.3" x 6.3 " |
Yükseklik | 5.9 " |
uzunluk | 9.7 " |
Maks. Alan sayısı Bant Genişliği | 2" |
Bellek | 1 |
güç Gereksinimi | 120V |
Rulo Çapı | 7" |
Bant Freni | Yok hayır |
Bant Kesici | Otomatik |
Bant Teslim Uzunluğu | 1.2 "39 için" |
Bant Genişliği | 0.28 ila 2 " |
genişlik | 5 2 / 5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 63.5 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
HS kodu | 8422400002 |
PLATFORM | Model | İnşaat | Kesme Uzunluğu | Yükseklik | + | uzunluk | Bant Genişliği | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCM1000 | Çelik ve Ağır Hizmet Tipi Plastik | 0.79 ila 39 " | 6.3 " | Bant Makinesi | 9.7 " | 0.28 ila 2 " | 5.3 " | €905.38 | ||
ZCM1000B | Çelik ve Ağır Hizmet Tipi Plastik | 0.79 ila 39 " | 6.3 " | Bant Makinesi | 9.7 " | 0.125 ila 1 " | 5.3 " | €1,073.43 | ||
ZCM1000C | Çelik ve Ağır Hizmet Tipi Plastik | 0.79 ila 39 " | 6.3 " | Bant Makinesi | 9.7 " | 0.28 ila 2 " | 5.3 " | €998.22 | ||
ZCM1000D | Çelik ve Ağır Hizmet Tipi Plastik | 0.2 ila 39 " | 6.3 " | Bant Makinesi | 9.7 " | 0.28 ila 2 " | 5.3 " | €1,003.80 | ||
ZCM1000E | Çelik ve Ağır Hizmet Tipi Plastik | 0.79 ila 39 " | 6.3 " | İki Rulo Bant Dağıtıcı | 9.7 " | 0.28 ila 2 " | 5.3 " | €1,067.86 | ||
ZCM1000K | Çelik ve Ağır Hizmet Tipi Plastik | 0.79 ila 39 " | 6.5 " | Bant Makinesi | 10.2 " | 0.5 ila 1.1 " | 5.3 " | €1,427.55 | ||
ZCM1000NM | Çelik ve Ağır Hizmet Tipi Plastik | 0.79 ila 39 " | 5.9 " | Bant Makinesi | 9.7 " | 0.28 ila 2 " | 5.4 " | €1,162.72 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00