Intl Zcm2000'i başlatın | 3 Bellek Yuvalı Bant Dağıtıcı | 11j993 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

START INTERNATIONAL ZCM2000 3 Hafıza Yuvalı Bant Dağıtıcı | AA3FXC 11J993

START INTERNATIONAL 2000 Bellek Yuvalı ZCM3 Bant Dağıtıcı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3FXC Modeli: ZCM2000Çapraz Referans: 11J993
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
€983.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bant Makinesi
RenkSiyah
İnşaatÇelik ve Ağır Hizmet Tipi Plastik
çekirdek tutucu1 ", 1.4", 3 "
Kesim Doğruluğu+/- 0.04 "
Kesme Uzunluğu0.79 ila 39 "
Yükseklik6.3 "
uzunluk9.7 "
Uzunluk AyarıDijital
Maks. Dış Çapı Rulo.7"
Maks. Alan sayısı Bant Genişliği2"
Bellek3
Bant Teslim Uzunluğu0.79 "39 için"
Bant Genişliği0.28 ila 2 "
Gerilim117V
genişlik5.3 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.89
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8422409181
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklik+uzunlukBellekgenişlikÜcret
START INTERNATIONAL ZCM2000B 3 Hafıza Yuvalı Bant Dağıtıcı | AA3FXD 11J994 ZCM2000B5.9 "Bant Makinesi9.7 "35.4 "€1,235.14
2000 Bellek Yuvalı ULUSLARARASI ZCM3C Bant Dağıtıcısını BAŞLATIN | AA3FXE 11J995 ZCM2000C5.9 "Bant Makinesi9.7 "35.4 "€1,148.69
START INTERNATIONAL ZCM2000E 3 Ön Ayarlı Uzunluklu Tek Kullanımlık İki Rulo Bant | AA3FXF 11J996 ZCM2000E5.9 "İki Rulo Bant Dağıtıcı9.7 "35.4 "€1,218.41
START INTERNATIONAL ZCM2000K Tek Kullanımlık Bant, Katlayıcı ve 3 Önceden Ayarlanmış Uzunlukta | AA3FXG 11J997 ZCM2000K5.9 "Bant Makinesi9.7 "35.4 "€1,572.45
BAŞLANGIÇ ULUSLARARASI ZCM2000NM Film İçin 3 Hafızalı Bant Dispenseri | AA3FXH 11J998 ZCM2000NM6.375 "Bant Makinesi9 11 / 16 "-5.38 "€1,274.32
BAŞLANGIÇ INTERNATIONAL ZCM2000T 3 Bellek Yuvalı Bant Dağıtıcı | AA3FXJ 11J999 ZCM2000T6.375 "Bant Makinesi9 11 / 16 "-5.38 "€1,057.86
START INTERNATIONAL ZCM2000X Elektrikli Bant Dispenseri, 0.28 - 2 İnç Bant Genişliği, 0.79 - 39 İnç Kesim Uzunluğu | CM9GWD ZCM2000X-Bant Makinesi-10-€1,619.48
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

START INTERNATIONAL 2000 Bellek Yuvalı ZCM3 Bant Dağıtıcı
€983.56 / Adet