START INTERNATIONAL ZCM2000X Elektrikli Bant Dağıtıcı, 0.28 - 2 İnç Bant Genişliği, 0.79 - 39 İnç Kesim Uzunluğu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bant Makinesi |
Kesme Uzunluğu | 0.79 ila 39 " |
Boyut | 9.7 "x 5.4" x 5.9 " |
Bellek | 10 |
Rulo Çapı | 7" |
Bant Kesici | Otomatik |
Bant Genişliği | 0.28 ila 2 " |
PLATFORM | Model | Yükseklik | + | uzunluk | Bellek | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCM2000 | 6.3 " | Bant Makinesi | 9.7 " | 3 | 5.3 " | €983.56 | ||
ZCM2000B | 5.9 " | Bant Makinesi | 9.7 " | 3 | 5.4 " | €1,235.14 | ||
ZCM2000C | 5.9 " | Bant Makinesi | 9.7 " | 3 | 5.4 " | €1,148.69 | ||
ZCM2000E | 5.9 " | İki Rulo Bant Dağıtıcı | 9.7 " | 3 | 5.4 " | €1,218.41 | ||
ZCM2000K | 5.9 " | Bant Makinesi | 9.7 " | 3 | 5.4 " | €1,572.45 | ||
ZCM2000NM | 6.375 " | Bant Makinesi | 9 11 / 16 " | - | 5.38 " | €1,274.32 | ||
ZCM2000T | 6.375 " | Bant Makinesi | 9 11 / 16 " | - | 5.38 " | €1,057.86 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00