Intl Zcm2000nm'yi başlatın | Film İçin 3 Hafızalı Bant Dispenseri | 11j998 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BAŞLANGIÇ ULUSLARARASI ZCM2000NM Film İçin 3 Hafızalı Bant Dispenseri | AA3FXH 11J998

START INTERNATIONAL Film İçin 2000 Hafızalı ZCM3NM Bant Dispenseri

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3FXH Modeli: ZCM2000NMÇapraz Referans: 11J998

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€1,274.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bant Makinesi
RenkSiyah
İnşaatÇelik ve Ağır Hizmet Tipi Plastik
Yükseklik6.375 "
uzunluk9 11 / 16 "
Maks. Alan sayısı Bant Genişliği2"
Bant Teslim Uzunluğu0.79 "39 için"
genişlik5.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8422409181
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklik+uzunlukBellekgenişlikÜcret
START INTERNATIONAL ZCM2000 3 Hafıza Yuvalı Bant Dağıtıcı | AA3FXC 11J993 ZCM20006.3 "Bant Makinesi9.7 "35.3 "€983.56
START INTERNATIONAL ZCM2000B 3 Hafıza Yuvalı Bant Dağıtıcı | AA3FXD 11J994 ZCM2000B5.9 "Bant Makinesi9.7 "35.4 "€1,235.14
2000 Bellek Yuvalı ULUSLARARASI ZCM3C Bant Dağıtıcısını BAŞLATIN | AA3FXE 11J995 ZCM2000C5.9 "Bant Makinesi9.7 "35.4 "€1,148.69
START INTERNATIONAL ZCM2000E 3 Ön Ayarlı Uzunluklu Tek Kullanımlık İki Rulo Bant | AA3FXF 11J996 ZCM2000E5.9 "İki Rulo Bant Dağıtıcı9.7 "35.4 "€1,218.41
START INTERNATIONAL ZCM2000K Tek Kullanımlık Bant, Katlayıcı ve 3 Önceden Ayarlanmış Uzunlukta | AA3FXG 11J997 ZCM2000K5.9 "Bant Makinesi9.7 "35.4 "€1,572.45
BAŞLANGIÇ INTERNATIONAL ZCM2000T 3 Bellek Yuvalı Bant Dağıtıcı | AA3FXJ 11J999 ZCM2000T6.375 "Bant Makinesi9 11 / 16 "-5.38 "€1,057.86
START INTERNATIONAL ZCM2000X Elektrikli Bant Dispenseri, 0.28 - 2 İnç Bant Genişliği, 0.79 - 39 İnç Kesim Uzunluğu | CM9GWD ZCM2000X-Bant Makinesi-10-€1,619.48
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

START INTERNATIONAL Film İçin 2000 Hafızalı ZCM3NM Bant Dispenseri
€1,274.32 / Adet