Start Intl Zcm2200nm | Tape Disposable With Guard And 3 Memory Slots | 11k004 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

START INTERNATIONAL ZCM2200NM Teyp Tek Kullanımlık Korumalı ve 3 Bellek Yuvalı | AA3FXN 11K004

START INTERNATIONAL ZCM2200NM Tape Disposable With Guard And 3 Memory Slots

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3FXN Modeli: ZCM2200NMÇapraz Referans: 11K004
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
€1,410.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bant Makinesi
RenkSiyah
İnşaatÇelik ve Ağır Hizmet Tipi Plastik
Yükseklik6.5 "
uzunluk9.875 "
Maks. Alan sayısı Bant Genişliği2"
Bant Teslim Uzunluğu1.20 "39 için"
genişlik5.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.18
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8422409181
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukgenişlikÜcret
START INTERNATIONAL ZCM2200 Teyp Tek Kullanımlık Korumalı ve 3 Bellek Yuvalı | AA3FXK 11K001 ZCM22006.5 "9.8 "5.3 "€1,120.68
BAŞLANGIÇ INTERNATIONAL ZCM2200B Koruyucu ve 3 Mem Yuvalı Tek Kullanımlık Dar Bant | AA3FXL 11K002 ZCM2200B6.5 "9.875 "5.38 "€1,326.41
START INTERNATIONAL ZCM2200K Teyp, 3 Hafıza Korumalı Katlayıcı ile Tek Kullanımlık | AA3FXM 11K003 ZCM2200K6 11 / 16 "10.375 "5.38 "€1,686.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

START INTERNATIONAL ZCM2200NM Tape Disposable With Guard And 3 Memory Slots
€1,410.32 / Adet